Activité professionnelle :

Avec un chiffre d’affaires de 504 millions d’euros en 2017 et 1800 collaborateurs, ACOME,spécialiste des câbles de haute technicité, est un des acteurs industriels majeurs sur les marchés du câblage automobile, des infrastructures télécoms, des réseaux de communication dans les bâtiments et du confort thermique. Le groupe réalise 60% de son activité à l’international sur 4 continents avec 12 usines de production, 11 plateformes logistiques et des implantations commerciales dans 9 pays.

Famille de produits :

Infrastructure réseau et VDI

Exemple de Solution présentée :

Boîtier de branchement immeuble (1 Fo/Client) : PBA32 Le PBA32 permet de réaliser le raccordement jusqu’à 32 fibres du câble de distribution verticale aux câbles d’abonnés. Ce boîtier est compatible avec le principe de l’accessibilité permanente en piquage tendu. (Technologie PACe™) et avec les câbles d’adduction standards. Ce boîtier est conçu pour une fixation murale et est adapté à l’installation comme point de branchement en colonne montante ou en pied d’immeuble. Ce produit possède des avantages notables : une protection totale des fibres au point de dérivation, la compatibilité avec les épissures fusions, une séparation entre les fibres connectées et celles en attente via une cassette de protection.
Dans le PBA32, les branchements et raccordements des abonnés sont rapides et aisés.

Site internet :

http://www.acome.fr/

Article ACOME Boîtier Etage PBA 32 :