EUROPOLE YAKO PERFORMANCE RGBW

Solution innovante de gestion de l'éclairage Températures de couleur : RGBW Puissance nominale : 20 W Optique : 120° Caractéristiques électriques d’entrée : 230 VAC (50-60 Hz) Durée de vie : 30 000 h (L70 -> Ta = 25°C) Températures de fonctionnement : -20°/+40°...

BARCO WE PRESENT

Offrir le plus de fonctionnalités pour des expériences interactives; système sans fil, streamer de multimédias  Insérez une clé USB dans votre wePresent pour ouvrir des fichiers, afficher des documents et des images, ou lire des médias audio et vidéo.Diffusez des...

HELLERMANTYTON COLLIER AVEC PUCE RFID

Les colliers avec puce RFID offrent une solution innovante pour une identification claire et rapide d’un produit. Ces colliers conviennent particulièrement pour des opérations de sécurisation, de sérialisation, de suivi et d’identification de produits pour la gestion...

CENTRALE ADRESSABLE URAVISION

Le système adressable de gestion centralisée URAVISION simplifie l'exploitation des installations de blocs d'éclairage de sécurité : vous pilotez depuis votre ordinateur !  Une simplification maximale de l'exploitation des installations de blocs d'éclairage de...

NOIROT CORSICA

Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide Radiateur Sèche serviette. Dans une salle de bain ou une cuisine Corsica apportera un confort douillet et immédiat. Idéalement conçu pour étendre facilement serviettes ou torchons. Sa soufflerie intégrée apporte un...

CAMPAVER ULTIME 3.0

RADIATEUR RAYONNANT À INERTIE PILOTÉE EN GLACE DE VERRE MASSIVE Un design caractéristique qui associe la glace de verre et un savoir-faire technologique, à des courbes élégantes, tellement reconnaissables Performance et confort d’utilisation Façade auto-rayonnante...

NETATMO NOC-PRO

Soyez alerté immédiatement en cas d'intrusion sur votre propriété. La seule Caméra Extérieure Intelligente qui distingue les personnes, les animaux et les voitures et vous donne accès à toutes les fonctionnalités sans aucun frais d'abonnement. Prévient les éventuels...

KIT CAMERA SANS FIL DLINK

Chez vous, en plus malin. Le kit caméra sans fil mydlink™ Pro se compose de deux caméras sans fil (DCS-2800LH-EU) et d’une passerelle (DCS-H100) qui sont parfaitement adaptés à des applications de surveillance pour les petits bureaux/bureaux à domicile. Les caméras...

TRIO2SYS CAPTEUR DE TEMPERATURE

La sonde EnOcean permet de reporter facilement la température et le niveau d'humidité ambiant. Les appareils O2LINE de TRIO2SYS utilisent une technologie radio unique à faible consommation d'énergie et auto-suffisante. Surveillez la température et l'humidité ambiante...

LES PRODUITS VIZEO

Depuis le lancement de sa première gamme en 2008, Vizeo suit attentivement les évolutions techniques, les besoins clients et les problématiques de l'installateur. C'est pourquoi des 2015, Vizeo s'est concentré sur l'IP et le protocole ONVIF qui garantie la...