THERMOR RIVA 3

THERMOR RIVA 3

Avec ce radiateur sèche-serviette électrique, profitez d’un confort absolu dans votre salle de bain, grâce à la technologie 3CS : Triple Confort Système. Équipé d’une commande digitale, ce sèche-serviettes vous permet de moduler votre confort.

Sèche-serviettes Riva 3 : la garantie d’une salle de bains confortable

Grâce à la technologie Triple Confort Système qui équipe le sèche-serviette Riva 3, vous disposez d’un radiateur salle de bains équipé d’une soufflerie qui permet de chauffer en moins de 10 min votre salle de bain jusqu’à 24°C pour un confort optimal tout en étant recouvert de serviettes.

Sèche-serviettes électrique : jusqu’à 25% d’économies d’énergie

Le sèche-serviettes Riva 3 est équipé d’une commande digitale à hauteur avec touches tactiles. En toute simplicité, vous pouvez personnaliser votre programmation selon vos besoins, anticiper la chauffe automatiquement afin d’obtenir la température souhaitée au bon moment et d’une simple touche activer le mode boost et séchage des serviettes. Des fonctions intelligentes qui s’adaptent à votre rythme de vie pour un confort optimal dans la salle de bains tout en maîtrisant votre budget.

Sèche-serviette électrique : design des lames rondes

Toute une gamme de sèche-serviettes électriques disponible en 9 couleurs : Blanc granit, brun sable, brun terracotta, vert eucalyptus, gris ardoise, gris menhir, gris roche, noir carbone, blanc satin.

DAIKIN NEXURA

DAIKIN NEXURA

Chauffez et rafraîchissez votre maison avec notre nouveau modèle de pompe à chaleur air-air qui combine le chauffage par convection et le chauffage rayonnant.

Pompes à chaleur la solution pour ceux qui voient plus loin

Vous voulez vous équiper d’un système de chauffage qui dure longtemps et qui favorise les économies d’énergie ? Vous souhaitez associer qualité de vie et respect de l’environnement en ayant recours à des énergies renouvelables ?
En choisissant une pompe à chaleur Daikin, vous faites un choix responsable et durable, résolument tourné vers l’avenir.

La console

La console a tous les atouts. En plus de vous assurer un chauffage et un rafraîchissement harmonieux dans l’ensemble de votre pièce, elle est équipée d’une télécommande design et d’un programmateur hebdomadaire. Économe en énergie, elle s’adapte avec précision à votre mode de vie, pour un maximum de confort.

Optimisation de votre confort avec la chaleur rayonnante

Une seule pression sur un bouton suffit pour que le panneau frontal en aluminium de l’unité Daikin Nexura chauffe à l’instar d’un radiateur. Fonctionnant avec l’efficacité énergétique d’une pompe à chaleur et offrant le confort d’un radiateur conventionnel, Nexura combine le chauffage rayonnant et le chauffage par convection pour chauffer votre maison en quelques minutes.

Toujours aux commandes

Téléchargez l’application Daikin Online Controlers, connectez votre unité NEXURA à un réseau WiFi, et régulez votre climat intérieur où que vous soyez. C’est aussi simple que cela.

Design moderne et minimaliste

Avec son design harmonieux et ses lignes fluides, l’unité Nexura se fond parfaitement aux intérieurs modernes. En allège, encastrée ou en console, l’unité Nexura affiche une compacité qui permet son installation aisée sous une fenêtre ou dans d’autres espaces restreints.

Efficacité énergétique

Système alimenté à 80 % par de l’énergie renouvelable extraite de l’air et à 20 % par de l’électricité. La technologie Inverter permet jusqu’à 30 % d’augmentation des économies d’énergie. Le mode Économique réduit la consommation d’énergie de 30 %. Pour chaque kW utilisé, Nexura produit plus de 4 kW de puissance calorifique ou frigorifique, ce qui signifie qu’elle est 400 % plus efficace qu’une unité traditionnelle qui génère 1 kW de puissance calorifique ou frigorifique par kW absorbé.

LEGRAND NUVO

LEGRAND NUVO

NUVO, SYSTÈME DE DIFFUSION SONORE CONNECTE.

Le système NUVO permet d’écouter de la musique  dans toutes les pièces, avec une restitution optimale du son, quel que soit le volume sonore. Facile à installer, en modes Wi-Fi ou filaire, il fait partie du programme Eliot dédié à l’internet des objets et est compatible avec MyHome domotique.

NUVO®, l’ambiance partout, tout le temps

Le système NUVO® permet de diffuser de la musique dans toutes les pièces d’une maison ou d’un appartement avec une qualité de son exceptionnelle et avec plusieurs fonctionnalités : l’utilisateur peut transférer la musique de pièce en pièce, stopper et changer la musique, écouter simultanément des musiques différentes dans chaque pièce, accéder en un clic à toutes ses playlists favorites… Avec ce système de diffusion sonore, on peut connecter tout ou partie du logement, c’est à la carte.

Une diffusion multi-sources

Avec NUVO®, l’utilisateur choisit librement sa musique, qu’elle soit stockée sur des équipements personnels (clé USB, tablette, ordinateur, etc.) ou via le web (radios en ligne, services de musique en ligne : Deezer, Spotify, TuneIn).

Une qualité de sonore exceptionnelle

Le système NUVO® intègre du Wi-Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz) et un débit de données qui atteint jusqu’à 24 bits/192 kHz, qui garantit la continuité de diffusion d’une pièce à l’autre. A cela s’ajoutent des enceintes aussi élégantes que puissantes, qui restituent jusqu’à 120 W. Grâce à des basses intenses et profondes, elles offrent une ambiance sonore incomparable, un pur moment de bonheur musical…

Plusieurs modèles de lecteurs et de haut-parleurs

Le système NUVO® est composé de différents éléments à choisir en fonction des projets de vos clients :

les lecteurs : ils rassemblent les contenus numériques et sont à choisir en fonction de la taille de la pièce ou du nombre de zones à couvrir.

les enceintes : elles ont été conçues pour restituer un son incomparable et s’intégrer à tous les intérieurs. Fixées au mur ou au plafond, elles affichent un design sobre et élégant.

Une application intuitive et pratique

NUVO® est un produit du programme Eliot dédié aux objets connectés.

L’application NUVO® permet de piloter ce programme très simplement depuis un smartphone ou une tablette. Les clients peuvent la télécharger gratuitement, elle leur permet de choisir leurs titres (quelque soit la source), de régler le volume, de transférer la musique de pièce en pièce en mode multiroom… de manière intuitive.

Une installation facile

En neuf ou rénovation, l’installation du système NUVO® ne peut être réalisée que par un professionnel. Elle s’opère en Wi-Fi ou via un réseau LAN filaire.  Les lecteurs – disponibles en 1 ou 3 zones – peuvent être regroupés dans un rack (uniquement pour lecteurs multizones) ou installés dans la ou les pièces à sonoriser. A noter qu’une installation réalisée initialement en filaire peut être complétée par une installation sans fil (en cas d’extension de pièce par exemple) et que NUVO®est compatible avec les produits MyHome domotique. Legrand vous conseille d’opter pour le Wi-Fi dans les locaux existants et de réserver le filaire aux bâtiments neufs.

DELTA DORE LIFEDOMUS

DELTA DORE LIFEDOMUS

Découvrez Lifedomus, une offre unique de domotique haut de gamme, née de la fusion des box domotiques Tydom 3.0 et Lifedomus (Sense et Vision).

LIFEDOMUS, LA SOLUTION CONNECTÉE SUR-MESURE

Grâce au vidéo réalisme de l’application Lifedomus, vous agissez sur vos appareils en les effleurant sur l’écran de votre tablette ou de votre smartphone. Faites glisser votre doigt sur une fenêtre et le volet s’ouvre ou se ferme, appuyez sur une lampe et elle va s’allumer…

Avec Lifedomus, le pilotage domotique de votre maison est à votre image. Une maison connectée, c’est aussi du plaisir ! Le plaisir, par exemple, de passer un bon moment, confortablement installé dans votre canapé. De votre smartphone ou votre tablette, vous changez les chaînes sur votre téléviseur. Tous vos films préférés sont rangés et gérés, prêts à être diffusés. Envie plutôt d’écouter la radio ou de la musique ? Pas de problème, il suffit de demander !

PROFITEZ DE TOUTES LES POSSIBILITÉS DE PILOTAGE MULTIMÉDIA QUE LIFEDOMUS VOUS PROPOSE

Grâce à Lifedomus, votre maison s’adapte à votre quotidien. Apprenez à votre maison à suivre vos envies et pilotez vos équipements du bout du doigt. Contrôle des appareils multimédia, de votre alarme, des lumières, du chauffage ou de la ventilation… les possibilités sont infinies ! Pilotage du multimédia et des objets connectés de l’habitat

LES BÉNÉFICES D’UTILISATION DU LIFEDOMUS

Pilotage du multimédia et des objets connectés de l’habitat Personnalisation de l’interface par photos et vidéos directes Solution évolutive Données stockées sécurisées au domicile Application gratuite, sécurisée et sans abonnement

ESYLUX SYMBILOGIC

ESYLUX SYMBILOGIC

SYMBILOGIC – La technologie Esylux dédiée au Human Centric Lighting 
efficace en énergie.

Une lumière active biologiquement simule des propriétés clés et la variation dynamique de la lumière naturelle en apportant une nette amélioration du bien-être au poste de travail. Avec SymbiLogic, ESYLUX a développé une technologie qui met en œuvre cette forme d’éclairage moderne avec une haute efficacité énergétique grâce à des capteurs intelligents.

La lumière naturelle est la lumière idéale pour l’être humain. L’interaction entre le soleil et le ciel bleu, combinée aux variations de la luminosité et de la couleur de la lumière au cours d’une journée, a une grande influence et un effet particulièrement positif sur le système hormonal humain. Malheureusement, l’homme ne reçoit plus guère de lumière naturelle aujourd’hui, car il passe une grande partie de son temps dans des locaux fermés.

UN ÉCLAIRAGE QUI AMÉLIORE LA VITALITÉ, LES CAPACITÉS DE CONCENTRATION ET LA SANTÉ

La lumière active biologiquement, également appelée Human Centric Lighting, résout ce problème. Elle est comparable à la lumière du jour et reproduit sa variation dynamique au fil de la journée, en offrant les mêmes effets positifs à l’intérieur d’un bâtiment : comme dans la nature, une lumière claire d’un blanc froid améliore la vitalité et le bien-être. Elle favorise aussi la concentration et contribue ainsi à réduire les erreurs humaines. Une lumière plus foncée d’un blanc chaud, telle que celle du coucher du soleil, facilite quant à elle la détente et a un effet apaisant. La lumière active biologiquement stabilise en outre le rythme jour/nuit de l’être humain, en lui permettant de mieux dormir et de mieux se reposer la nuit.

SYMBILOGIC – ACTION BIOLOGIQUE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

La technologie SymbiLogic d’ESYLUX allie deux atouts à la perfection : la meilleure lumière pour l’être humain et les avantages d’une commande intelligente. Elle crée un éclairage actif biologiquement dont l’évolution au fil de la journée est spécialement optimisée pour les environnements de bureau. Au cours de la matinée, une augmentation dynamique de la luminosité et de la couleur bleue dans la lumière assure une stimulation dynamisante. Vers midi, ces deux valeurs diminuent brièvement, avant de repartir à la hausse afin d’agir contre la fatigue souvent ressentie l’après-midi. SymbiLogic aide ainsi l’être humain à maîtriser aussi les phases difficiles, à rester concentré et performant. À l’approche du soir, SymbiLogic rend la lumière plus foncée et lui confère une couleur blanche chaude pour préparer progressivement l’organisme humain à la nuit proche. Avec sa commande innovante, SymbiLogic veille aussi à un sommeil plus reposant et favorise la régénération, un élément très important. Une solution optimale pour garder l’énergie et la santé.

Avantageuse sur plusieurs plans, la technologie SymbiLogic d’ESYLUX présente aussi une efficacité énergétique exceptionnelle. À cet effet, l’utilisation de détecteurs de présence et une gestion intelligente de l’éclairage constituent des caractéristiques décisives, que l’on retrouve dans les lampes sur pied de bureau PRANA et dans les systemes d’éclairage des CELINE et NOVA Quadro-Sets. L’éclairage est commandé en fonction de la présence et de la lumière naturelle. Il est particulièrement innovant du fait de l’utilisation de la lumière naturelle selon les cycles de luminosité biodynamiques. Car la régulation constante de luminosité adaptative de SymbiLogic met en œuvre un principe technologique éprouvé sous la forme d’un éclairage intérieur de pointe, et contribue sans intervention humaine à économiser beaucoup d’énergie.