VMC à sondes hygrométriques et de qualité d’air

Gère la Qualité d’Air Intérieur locale logement, Sonde de qualité d’air intérieure déportée fournie, Equipé de 2 sondes thermo-hygrométriques, Réglable de 60 à 90% HR, Sélecteur de nombre de sanitaire, 26,75 W-Th-C


Sonde de qualité d’air

VMC assurant la Qualité d’Air Intérieure (QAI) par passage automatique en grand débit suivant :

  • Les pics d’humidité dans les pièces techniques (SdB et cuisine), grâce à 2 sondes thermo-hygrométriques.
  • Les pics de polluants dans les pièces de vie (chambres, séjour …), grâce à la sonde QAI qui traite les COV et CO2.
    Le caisson repasse en débit nominal après avoir ramené la qualité d’air aux valeurs demandées.
    le niveau de QAI ambiante est visualisé sur la sonde par LED.
    Pour améliorer l’effi cacité du système SERENITE, des sondes SQAIV supplémentaires peuvent être positionnées dans les autres
    pièces de vie (code : 700 130)

Potentiomètre de réglage

La molette située sur le caisson permet de sélectionner le taux d’humidité
(entre 60% et 90% d’humidité) à partir duquel la VMC passera automatiquement en grand débit. Grâce à ses 2 sondes hygrométriques, l’humidité ambiante des pièces techniques est ainsi évacuée jusqu’à 4 sanitaires

  • 1 cuisine. Une fois l’humidité évacuée, le débit repasse automatiquemen en débit de base.

Sélecteur de nombre de sanitaires

Permet de limiter la consommation et le niveau de bruit.
Position A pour 1 ou 2 sanitaires
Position B pour 3 ou 4 sanitaires