BFT BOTTICELLI

BFT BOTTICELLI

Opérateurs électromécaniques pour usage intensif/très intensif, conçus pour la motorisation de portes de garage sectionnelles. S’adaptent parfaitement à tous types de contextes architecturaux, grâce à un grand choix de rails à chaînes ou à courroie de différentes longueurs. La centrale de commande gère le fin de course par encodeur intégré au moteur. La butée mécanique intégrée au rail sert de sécurité haute

ATOUT

Centrale de commande incorporée et auto-apprentissage automatique des forces d’ouverture et de fermeture.

Rail en acier zingué à haute résistance avec rainures spéciales pour faciliter l’acheminement des câbles.

Codeur et système exclusif de gestion de la force “D-Track” pour réaliser des installations sûrs en toute condition

Le pack comprend :

–          1 Émetteur rolling code (MITTO 2), 2 fonctions
–          1 Opérateur (BOTTICELLI) avec unité de commande incorporée et récepteur monocanal
–          1 Rail à chaîne 2m*1450mm

ATLANTIC SENSIUM

ATLANTIC SENSIUM

Fruit d’une recherche absolue d’esthétisme et de confort, SENSIUM est la synthèse d’une nouvelle expérience émotionnelle dans la salle de bains. Avec une nouvelle dimension : la pureté d’un son parfait

Design d’exception qui sublimera votre salle de bains

Un son Haute Définition grâce au système audio Cabasse

Une lumière tamisée pour une ambiance zen

Une chaleur ultra-enveloppante

Equipé de la technologie Pilotage Intelligent

Jusqu’à 45% d’économies sur la facture de chauffage

Disponible en noir ou blanc

SIEDLE AXIOM

SIEDLE AXIOM

La centrale de communication innovante pour la communication de porte, la téléphonie et l’automatisation du bâtiment.

Design original

La conception claire mais néanmoins subtile confère à Siedle Axiom une qualité sculpturale. Des lignes claires et des angles prononcés accentuent le caractère architectonique. Avec sa forme caractéristique, la platine intérieure innovante répond aux exigences élevées de Siedle en matière de design.

Commande intuitive

Communication, ouverture de porte : des symboles clairs représentent les fonctions des touches, des formes différentes permettent d’éviter des erreurs de commande accidentelles. Les fonctions centrales sont également disponibles à tout moment sans l’écran, une notification tactile assure la sécurité d’utilisation. Le rétroéclairage en couleur indique la fonction et le statut.

Combiné sans fil

Le combiné sans fil facilite la mobilité dans la maison et assure la confidentialité. Détail astucieux : il est possible de téléphoner, de répondre directement à des appels de porte et d’ouvrir la porte depuis le combiné.

Excellente communication mains libres

Siedle Axiom n’est pas uniquement un panneau de commande, mais en premier lieu un appareil de communication. L’expérience le montre : Axiom se distingue par une très bonne acoustique aussi bien en tant que platine mains libres que via le combiné.

Interface utilisateur intelligent

Interface utilisateur intelligent

L’interface utilisateur a spécialement été conçue pour Siedle Axiom. Des symboles et des icônes significatifs renseignent sur l’état actuel et sur les options de commande. Pour satisfaire aux différents environnements et exigences, l’interface laisse le choix entre une conception claire et une conception sombre. Par ailleurs, elle peut être configurée individuellement si bien que l’écran de démarrage propose un accès direct aux fonctions ou aux contacts fréquemment utilisés.

Construction élégante

La construction peu encombrante matérialise la légèreté et l’utilisation minimaliste des matériaux de la conception. Elle permet d’obtenir un boîtier plat et le cadre fin du panneau. Des détails astucieux comme les guidages magnétiques du combiné et du socle facilitent le montage ainsi que l’utilisation. Des capteurs intelligents réagissent à l’environnement.

Six variantes

Monté sur un mur, sur une table ou installé de manière fixe sur un meuble, par exemple sur un buffet ou un secrétaire, Siedle Axiom transforme un appareil technique en un objet d’ameublement.

Toutes les variantes sont disponibles avec ou sans combiné sans fil.

Trois couleurs

Discret en gris-noir, moderne en blanc signalisation ou contrasté en rouge rubis nacré.

Malgré des matériaux différents, la couleur respective pour tous les composants de Siedle Axiom est uniforme et son homogénéité souligne la qualité exceptionnelle de fabrication.

XPE SOUNDAROUND BY XETASOUND

XPE SOUNDAROUND BY XETASOUND

Le système SOUNDAROUNDest un vrai système Wi-Fi Multi-room. Pourquoi? Vous n’avez pas besoin de passerelle Wifi pour adapter et connecter vos enceintes et haut-parleurs. Chacune de nos enceintes possède une double bande Wi-Fi, et peut se connecter individuellement et directement à votre Modem/Router Wi-Fi résidentiel. Il suffit de sortir vos produits de leur emballage, les connecter à votre modem Wi-Fi et vous avez un système Multiroom avec un maximum de 10 enceintes autour de votre maison.

3 fonctionnalités clés

Système Haut-parleur Multiroom WiFi 30W ou 50W

Application Multiromm Qualcomm

Services de diffusion Audio en Streaming

Connectivité

Les enceintes sans fils et les périphériques audio qui utilisent la plateforme de médias Qualcomm® Allplay ™ peuvent travailler ensemble en toute transparence, indépendamment de la marque du produit. Avec la double bande Wi-Fi 5GHz/2.4GHz, connecter plus d’enceintes avec moins d’interférence.

Contrôler une ou plusieurs enceintes

Grâce à une tablette, smartphone ou PC, vous pouvez diffuser et écouter la même chanson sur une ou plusieurs enceintes ou jouer des chansons différentes sur les différentes enceintes dans votre habitat. Vous pouvez également régler chaque enceinte pour diffuser à différents volumes. Ceci est parfait pour une écoute individuelle et divertissante.

APPAREILLAGE HAGER GALLERY

APPAREILLAGE HAGER GALLERY

La gamme d’appareillage Hager gallery est LA solution universelle pour vos chantiers résidentiels et tertiaires. 1 seule gamme, moins de références pour plus de possibilités : 28 finitions et un large choix de fonctions : commande, confort, connectée, KNX…

Caractéristiques produit
Appareillage mural 45×45 mm
4 brevets déposés – fabrication européenne
3 niveaux de finitions : peintes, matières fines, matières massives
1 même référence pour transformer un va-et-vient en bouton poussoir
1 même référence pour un voyant témoin ou de signalisation
1 bande lumineuse en option pour un touche de design (peut faire fonction témoin ou signalisation)
Gallery Bluetooth pour piloter éclairage et volets roulant. A installer comme un mécanisme classique.
Des références spéciale goulotte à clipser dans goulottes, boites de sol, colonnettes…
Nouvelle Connexion SanVis plus ergonomiques et avec bornes compatibles fils souples et rigides 1,52 et 2,52.
16 tailles de plaque de 1 poste à 16 modules
2 prestigieux prix design : le Janus de l’industrie, decerné par l’institut français du design, et le Good Design award décerné par le Chicago Athenaeum.

L’avis SONEPAR
Design moderne et épuré
Connexion bluetooth pour les habitats connectés