DELTA DORE LIFEDOMUS

DELTA DORE LIFEDOMUS

Découvrez Lifedomus, une offre unique de domotique haut de gamme, née de la fusion des box domotiques Tydom 3.0 et Lifedomus (Sense et Vision).

LIFEDOMUS, LA SOLUTION CONNECTÉE SUR-MESURE

Grâce au vidéo réalisme de l’application Lifedomus, vous agissez sur vos appareils en les effleurant sur l’écran de votre tablette ou de votre smartphone. Faites glisser votre doigt sur une fenêtre et le volet s’ouvre ou se ferme, appuyez sur une lampe et elle va s’allumer…

Avec Lifedomus, le pilotage domotique de votre maison est à votre image. Une maison connectée, c’est aussi du plaisir ! Le plaisir, par exemple, de passer un bon moment, confortablement installé dans votre canapé. De votre smartphone ou votre tablette, vous changez les chaînes sur votre téléviseur. Tous vos films préférés sont rangés et gérés, prêts à être diffusés. Envie plutôt d’écouter la radio ou de la musique ? Pas de problème, il suffit de demander !

PROFITEZ DE TOUTES LES POSSIBILITÉS DE PILOTAGE MULTIMÉDIA QUE LIFEDOMUS VOUS PROPOSE

Grâce à Lifedomus, votre maison s’adapte à votre quotidien. Apprenez à votre maison à suivre vos envies et pilotez vos équipements du bout du doigt. Contrôle des appareils multimédia, de votre alarme, des lumières, du chauffage ou de la ventilation… les possibilités sont infinies ! Pilotage du multimédia et des objets connectés de l’habitat

LES BÉNÉFICES D’UTILISATION DU LIFEDOMUS

Pilotage du multimédia et des objets connectés de l’habitat Personnalisation de l’interface par photos et vidéos directes Solution évolutive Données stockées sécurisées au domicile Application gratuite, sécurisée et sans abonnement

ESYLUX SYMBILOGIC

ESYLUX SYMBILOGIC

SYMBILOGIC – La technologie Esylux dédiée au Human Centric Lighting 
efficace en énergie.

Une lumière active biologiquement simule des propriétés clés et la variation dynamique de la lumière naturelle en apportant une nette amélioration du bien-être au poste de travail. Avec SymbiLogic, ESYLUX a développé une technologie qui met en œuvre cette forme d’éclairage moderne avec une haute efficacité énergétique grâce à des capteurs intelligents.

La lumière naturelle est la lumière idéale pour l’être humain. L’interaction entre le soleil et le ciel bleu, combinée aux variations de la luminosité et de la couleur de la lumière au cours d’une journée, a une grande influence et un effet particulièrement positif sur le système hormonal humain. Malheureusement, l’homme ne reçoit plus guère de lumière naturelle aujourd’hui, car il passe une grande partie de son temps dans des locaux fermés.

UN ÉCLAIRAGE QUI AMÉLIORE LA VITALITÉ, LES CAPACITÉS DE CONCENTRATION ET LA SANTÉ

La lumière active biologiquement, également appelée Human Centric Lighting, résout ce problème. Elle est comparable à la lumière du jour et reproduit sa variation dynamique au fil de la journée, en offrant les mêmes effets positifs à l’intérieur d’un bâtiment : comme dans la nature, une lumière claire d’un blanc froid améliore la vitalité et le bien-être. Elle favorise aussi la concentration et contribue ainsi à réduire les erreurs humaines. Une lumière plus foncée d’un blanc chaud, telle que celle du coucher du soleil, facilite quant à elle la détente et a un effet apaisant. La lumière active biologiquement stabilise en outre le rythme jour/nuit de l’être humain, en lui permettant de mieux dormir et de mieux se reposer la nuit.

SYMBILOGIC – ACTION BIOLOGIQUE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

La technologie SymbiLogic d’ESYLUX allie deux atouts à la perfection : la meilleure lumière pour l’être humain et les avantages d’une commande intelligente. Elle crée un éclairage actif biologiquement dont l’évolution au fil de la journée est spécialement optimisée pour les environnements de bureau. Au cours de la matinée, une augmentation dynamique de la luminosité et de la couleur bleue dans la lumière assure une stimulation dynamisante. Vers midi, ces deux valeurs diminuent brièvement, avant de repartir à la hausse afin d’agir contre la fatigue souvent ressentie l’après-midi. SymbiLogic aide ainsi l’être humain à maîtriser aussi les phases difficiles, à rester concentré et performant. À l’approche du soir, SymbiLogic rend la lumière plus foncée et lui confère une couleur blanche chaude pour préparer progressivement l’organisme humain à la nuit proche. Avec sa commande innovante, SymbiLogic veille aussi à un sommeil plus reposant et favorise la régénération, un élément très important. Une solution optimale pour garder l’énergie et la santé.

Avantageuse sur plusieurs plans, la technologie SymbiLogic d’ESYLUX présente aussi une efficacité énergétique exceptionnelle. À cet effet, l’utilisation de détecteurs de présence et une gestion intelligente de l’éclairage constituent des caractéristiques décisives, que l’on retrouve dans les lampes sur pied de bureau PRANA et dans les systemes d’éclairage des CELINE et NOVA Quadro-Sets. L’éclairage est commandé en fonction de la présence et de la lumière naturelle. Il est particulièrement innovant du fait de l’utilisation de la lumière naturelle selon les cycles de luminosité biodynamiques. Car la régulation constante de luminosité adaptative de SymbiLogic met en œuvre un principe technologique éprouvé sous la forme d’un éclairage intérieur de pointe, et contribue sans intervention humaine à économiser beaucoup d’énergie.

PHILIPS LIGHTING GREENWAREHOUSE

PHILIPS LIGHTING GREENWAREHOUSE

Éclairage LED à faible consommation énergétique pour l’industrie et la logistique.

GreenWarehouse vous permet de fournir un éclairage industriel à la demande grâce à des capteurs qui détectent les personnes et les véhicules, et ajustent automatiquement l’éclairage aux bons niveaux.

GreenWarehouse s’adapte à tous les entrepôts, aux bâtiments industriels de toutes tailles, et que ces installations soient en espace ouvert ou utilisent des rayonnages. Avec des lampes industrielles LED à longue durée de vie et à faible consommation énergétique, et des zones de gradation flexibles, ce système permet d’économiser jusqu’à 50 %.

Avantages de la gamme GreenWarehouse 

Créer une installation sûre et durable avec détection de présence, activant uniquement l’éclairage nécessaire pour chaque activité

Personnalisez les zones d’éclairage, les profils et les niveaux de gradation pour fournir exactement les bons niveaux de lumière afin de garder votre équipe productive tout en économisant de l’énergie

Réduisez les coûts de maintenance grâce aux luminaires LED industriels à longue durée de vie, et économisez encore plus sur la consommation d’énergie en réglant la gradation de fond à 10 %

Reconfigurez facilement votre éclairage en cas de modification de la disposition de votre installation

Ce que l’on peut faire avec GreenWarehouse

GreenWarehouse de Philips Lighting vous permet de créer des zones de gradation qui correspondent à vos zones fonctionnelles : allées, zone de préparation, etc.

Lorsque des employés ou des véhicules entrent dans une zone, leur présence est détectée et l’éclairage augmente jusqu’à 100 % de luminosité. L’éclairage est activé devant la personne ou le véhicule en mouvement pour garantir la meilleure visibilité possible et un travail efficace.

Au fur et à mesure que les employés arrivent, les luminaires se trouvant dans leur zone s’allument à pleine intensité.

Fonctionnement

GreenWarehouse est un système d’éclairage industriel complet. Vous pouvez le configurer pour répondre aux besoins de votre entrepôt ou de votre installation logistique. 

Le système d’éclairage vous permet de créer vos propres zones d’éclairage, de définir vos propres niveaux de gradation et de planifier la durée de certains profils d’éclairage. Et comme il s’agit d’un système prêt à l’emploi, vous serez prêt avec un minimum d’effort au moment de l’installation. Les détecteurs de présence peuvent être installés de deux manières : en installant des capteurs externes au mur ou au plafond pour s’adapter au mieux à la disposition de votre bâtiment ou en sélectionnant des luminaires avec des capteurs intégrés pour écarter le besoin de matériel supplémentaire.

Nous sommes en mesure d’offrir des solutions de pointe pour toutes les parties de l’entrepôt, y compris les zones ouvertes, les rayonnages et les entrepôts frigorifiques. Grâce aux commandes sans fil, elles sont faciles à utiliser et à paramétrer, tandis que leurs détecteurs de mouvement simplifient la réduction de la consommation d’énergie. Nous pouvons personnaliser entièrement la solution d’éclairage en combinant les différents produits pour mieux l’adapter à votre entrepôt. 

BEG STARTERSET-DALILINK-SMALL-OFFICE

BEG STARTERSET-DALILINK-SMALL-OFFICE

DALI LINK Solution pièce individuelle Module de boutons-poussoirs DALI avec 4 entrées binaires et une passerelle Bluetooth intégrée pour un montage caché derrière des inserts encastrés. Multicapteur DALI particulièrement plat et adressable avec hauteur de montage visible de seulement 0,85 mm et régulateur d´application DALI intégré. Alimentation DALI pour la solution pour une chambre B.E.G. DALI LINK pour montage dans des faux plafonds.

Contenu du Starter Set :

  • Module de boutons-poussoirs DALI avec 4 entrées binaires et une passerelle intégrée pour un montage caché derrière des inserts encastrés
  • Multicapteur DALI plat et adressable + régulateur d’application DALI intégré
  • Alimentation DALI pour montage dans les faux plafonds

Données techniques :

  • Multicapteur avec hauteur de montage visible 0,85mm
  • Tension : 16 V DC
  • Connectivité : Bluetooth
  • Application : Dali Link

Intérêt du Dali Link :

  • Permet une commande d’éclairage automatisée pour luminaire avec interface DALI ou DALI-2.
  • Permet économie d’énergie, gain de confort et de sécurité.
  • Connexion via Smartphone grâce au bluetooth
HAGER HELLO

HAGER HELLO

Hello et mon tableau m’alerte illico…

Hello est un service qui vous alerte immédiatement en cas de coupure électrique générale ou de circuits identifiés sur votre tableau électrique. Vous pouvez réagir à temps pour protéger ce qui compte pour vous.

Comment ça marche ?

Un électricien vient installer un bandeau d’alerte connecté sur votre tableau électrique. Le bandeau d’alerte fonctionne sur piles et les alertes sont indépendantes du réseau wifi. En cas de coupure d’un circuit ou d’une coupure générale, vous êtes immédiatement alerté via votre application Hager Services.

L’abonnement au service d’alerte vous est offert durant les 12 premiers mois. Ensuite, le service vous coûtera 1€/mois.

C’est simple

hello s’installe facilement* et fonctionne sans alimentation électrique ni box internet.

Ça protège vos biens

hello vous permet de réagir à temps, avant que vos équipements ne se dégradent.

C’est innovant

Vous êtes alerté en cas de coupure électrique où que vous soyez.