Éclairage LED à faible consommation énergétique pour l’industrie et la logistique.

GreenWarehouse vous permet de fournir un éclairage industriel à la demande grâce à des capteurs qui détectent les personnes et les véhicules, et ajustent automatiquement l’éclairage aux bons niveaux.

GreenWarehouse s’adapte à tous les entrepôts, aux bâtiments industriels de toutes tailles, et que ces installations soient en espace ouvert ou utilisent des rayonnages. Avec des lampes industrielles LED à longue durée de vie et à faible consommation énergétique, et des zones de gradation flexibles, ce système permet d’économiser jusqu’à 50 %.

Avantages de la gamme GreenWarehouse 

Créer une installation sûre et durable avec détection de présence, activant uniquement l’éclairage nécessaire pour chaque activité

Personnalisez les zones d’éclairage, les profils et les niveaux de gradation pour fournir exactement les bons niveaux de lumière afin de garder votre équipe productive tout en économisant de l’énergie

Réduisez les coûts de maintenance grâce aux luminaires LED industriels à longue durée de vie, et économisez encore plus sur la consommation d’énergie en réglant la gradation de fond à 10 %

Reconfigurez facilement votre éclairage en cas de modification de la disposition de votre installation

Ce que l’on peut faire avec GreenWarehouse

GreenWarehouse de Philips Lighting vous permet de créer des zones de gradation qui correspondent à vos zones fonctionnelles : allées, zone de préparation, etc.

Lorsque des employés ou des véhicules entrent dans une zone, leur présence est détectée et l’éclairage augmente jusqu’à 100 % de luminosité. L’éclairage est activé devant la personne ou le véhicule en mouvement pour garantir la meilleure visibilité possible et un travail efficace.

Au fur et à mesure que les employés arrivent, les luminaires se trouvant dans leur zone s’allument à pleine intensité.

Fonctionnement

GreenWarehouse est un système d’éclairage industriel complet. Vous pouvez le configurer pour répondre aux besoins de votre entrepôt ou de votre installation logistique. 

Le système d’éclairage vous permet de créer vos propres zones d’éclairage, de définir vos propres niveaux de gradation et de planifier la durée de certains profils d’éclairage. Et comme il s’agit d’un système prêt à l’emploi, vous serez prêt avec un minimum d’effort au moment de l’installation. Les détecteurs de présence peuvent être installés de deux manières : en installant des capteurs externes au mur ou au plafond pour s’adapter au mieux à la disposition de votre bâtiment ou en sélectionnant des luminaires avec des capteurs intégrés pour écarter le besoin de matériel supplémentaire.

Nous sommes en mesure d’offrir des solutions de pointe pour toutes les parties de l’entrepôt, y compris les zones ouvertes, les rayonnages et les entrepôts frigorifiques. Grâce aux commandes sans fil, elles sont faciles à utiliser et à paramétrer, tandis que leurs détecteurs de mouvement simplifient la réduction de la consommation d’énergie. Nous pouvons personnaliser entièrement la solution d’éclairage en combinant les différents produits pour mieux l’adapter à votre entrepôt.