Chauffez et rafraîchissez votre maison avec notre nouveau modèle de pompe à chaleur air-air qui combine le chauffage par convection et le chauffage rayonnant.

Pompes à chaleur la solution pour ceux qui voient plus loin

Vous voulez vous équiper d’un système de chauffage qui dure longtemps et qui favorise les économies d’énergie ? Vous souhaitez associer qualité de vie et respect de l’environnement en ayant recours à des énergies renouvelables ?
En choisissant une pompe à chaleur Daikin, vous faites un choix responsable et durable, résolument tourné vers l’avenir.

La console

La console a tous les atouts. En plus de vous assurer un chauffage et un rafraîchissement harmonieux dans l’ensemble de votre pièce, elle est équipée d’une télécommande design et d’un programmateur hebdomadaire. Économe en énergie, elle s’adapte avec précision à votre mode de vie, pour un maximum de confort.

Optimisation de votre confort avec la chaleur rayonnante

Une seule pression sur un bouton suffit pour que le panneau frontal en aluminium de l’unité Daikin Nexura chauffe à l’instar d’un radiateur. Fonctionnant avec l’efficacité énergétique d’une pompe à chaleur et offrant le confort d’un radiateur conventionnel, Nexura combine le chauffage rayonnant et le chauffage par convection pour chauffer votre maison en quelques minutes.

Toujours aux commandes

Téléchargez l’application Daikin Online Controlers, connectez votre unité NEXURA à un réseau WiFi, et régulez votre climat intérieur où que vous soyez. C’est aussi simple que cela.

Design moderne et minimaliste

Avec son design harmonieux et ses lignes fluides, l’unité Nexura se fond parfaitement aux intérieurs modernes. En allège, encastrée ou en console, l’unité Nexura affiche une compacité qui permet son installation aisée sous une fenêtre ou dans d’autres espaces restreints.

Efficacité énergétique

Système alimenté à 80 % par de l’énergie renouvelable extraite de l’air et à 20 % par de l’électricité. La technologie Inverter permet jusqu’à 30 % d’augmentation des économies d’énergie. Le mode Économique réduit la consommation d’énergie de 30 %. Pour chaque kW utilisé, Nexura produit plus de 4 kW de puissance calorifique ou frigorifique, ce qui signifie qu’elle est 400 % plus efficace qu’une unité traditionnelle qui génère 1 kW de puissance calorifique ou frigorifique par kW absorbé.