DALI LINK Solution pièce individuelle Module de boutons-poussoirs DALI avec 4 entrées binaires et une passerelle Bluetooth intégrée pour un montage caché derrière des inserts encastrés. Multicapteur DALI particulièrement plat et adressable avec hauteur de montage visible de seulement 0,85 mm et régulateur d´application DALI intégré. Alimentation DALI pour la solution pour une chambre B.E.G. DALI LINK pour montage dans des faux plafonds.

Contenu du Starter Set :

  • Module de boutons-poussoirs DALI avec 4 entrées binaires et une passerelle intégrée pour un montage caché derrière des inserts encastrés
  • Multicapteur DALI plat et adressable + régulateur d’application DALI intégré
  • Alimentation DALI pour montage dans les faux plafonds

Données techniques :

  • Multicapteur avec hauteur de montage visible 0,85mm
  • Tension : 16 V DC
  • Connectivité : Bluetooth
  • Application : Dali Link

Intérêt du Dali Link :

  • Permet une commande d’éclairage automatisée pour luminaire avec interface DALI ou DALI-2.
  • Permet économie d’énergie, gain de confort et de sécurité.
  • Connexion via Smartphone grâce au bluetooth