Borne de charge murale rapide 25 kW, destinée aux domaines privés. Ces bornes de recharge murales sont adaptées aux concessionnaires automobiles, aux flottes de véhicules d’entreprise et aux parkings d’entreprise.

Caractéristiques principales

La borne de recharge rapide murale BOXEO permet de recharger rapidement des véhicules électriques DC en mode 4 (150 km en 1h).

2 configurations matérielles sont possibles : 

  • Une configuration bi-standard avec 2 connecteurs DC : le Combo 2 (CCS, standards européens) et le CHAdeMO (standards asiatiques)
  • Une configuration mono-standard : le connecteur Combo 2 (CCS) seulement

Installation murale ou sur pied

Utilisation et fonctionnement faciles

Installation intérieure et extérieure

Degré de protection IP 55 / IK 10

Température de fonctionnement : -30°C à +50°C

Couleur : Gris (RAL 9022) 

Identification RFID ou plug and play

Affichage Ecran OLED 2,7 pouces

Avantages

  • Borne de recharge murale la plus compacte et la plus légère de sa catégorie (47 kg)
  • Coûts d’installation et de raccordements réduits au réseau électrique basse tension (BT)

Usages

  • Parkings d’entreprises
  • Concessionnaires automobiles
  • Flottes de véhicules
  • Centres commerciaux