BFT VIRGO SMART BT A20

BFT VIRGO SMART BT A20

Opérateur irréversible électromécanique 24 V pour portails battants jusqu’à 200 kg kg et 2 m de longueur.

Les + produits :

La Centrale de commande THALIA avec afficheur de programmation simplifiée et bornier de couleur standardisé

Sécurité basée sur l’inversion sur obstacle

Ralentissement ouverture / fermeture auto-apprentissage à gestion électronique, pour un fonctionnement silencieux

Butée mécanique d’arrêt en ouverture et fins de course électromécanique incorporés et réglables . Carte d’extension BEBA- Wifi pour commande via smartphone (U-Control)

Bras plus long pour favoriser l’ ouverture extèrieure

Plaque de fixation avec trous oblong

Clé de débloquage personnalisée

Les essentiels :

Jusqu’à 2.3 m par vantail et 200 kg

Ouverture à 90° en 14s jusqu’à 120° en 18s

Déverrouillage extérieur et par batteries de secours en option

Ouverture piétonne

Compatibilité Ecosol

Bras glissière et bras ouverture en pente en option

FLIR ONE PRO TURBOTRONIC

FLIR ONE PRO TURBOTRONIC

La FLIR ONE PRO vous permet de visualiser les problèmes invisibles plus rapidement que jamais. En associant un capteur thermique de qualité capable de mesurer des températures allant jusqu’à 400°C à des outils de mesure performants à une fonction de création de rapports.

Résolution thermique 160×120 pixels avec technologie FLIR MSX pour créer des images plus précises et plus faciles à interpréter. Avec le logiciel FLIR TOOLS, il vous sera facile de de faire un rapport de mesure de votre installation.Traitement d’image VividIRTM pour une haute résolution thermique

Technologie MSX® pour des images thermiques détaillées

Détection rapides des zones de problèmes

Mesures sans contact de plus petites parties à grande distance pour effectuer le travail en sécurité

Navigation intuitive grâce à l’application FLIR ONE

Enregistrement et partage facile d’images et vidéos

Résistant aux chutes de 1,8m

Disponible en deux versions: iOS (conçu pour iPhone 5 ou versions plus récentes) et Android (conçu pour la version 4.3 ou méilleures)

https://www.turbotronic.fr/fr/node/48428

TAHOMA SOMFY

TAHOMA SOMFY

TaHoma© est une interface de pilotage simple et intuitive qui vous permet de centraliser, contrôler et programmer tous les équipements connectés1 de votre maison : volets, portail, porte de garage, éclairage, alarme, chauffage…
Le contrôle de vos équipements se fait depuis un ordinateur sur le site www.somfy-connect.com, et également avec un smartphone ou une tablette en téléchargeant gratuitement les applications mobiles iOS ou Android.

Les possibilités de TaHoma®

Contrôle centralisé de tous les équipements connectés de la maison1, que l’on soit chez soi, au bureau, ou en vacances.
Depuis le bureau, il est possible d’ouvrir la porte de sa maison à ses enfants s’ils ont oublié leurs clés.

Contrôle de plusieurs équipements connectés simultanément en créant des scénarios.En quittant le domicile le matin, un scenario “Départ” ferme les volets roulants, active l’alarme, et éteint les lumières.

Programmation avancée en associant plusieurs équipements ensemble selon des conditions prédéfinies. En été, en cas d’absence, les volets peuvent se fermer automatiquement s’il y a du soleil et que la température extérieure dépasse les 25° pour préserver la fraîcheur dans la maison.

Programmation des équipements sur un agenda annuel.
Des journées types automatisent des actions dans la maison. La journée « Vacances » simule une présence en allumant les lumières. La journée « Travail » réveille en douceur en ouvrant les volets de la chambre et allumant la cafetière.

Des économies d’énergie grâce au capteur d’ensoleillement qui permet d’adapter automatiquement le mouvement des équipements au rythme du soleil (en été les volets descendent et la maison reste fraîche…).

En cas de panne internet, les produits restent pilotables par les points de commandes de la maison et la sauvegarde des paramètres de l’installation est automatique. Les scénarios et les smarts continuent à se jouer également.

https://www.somfy.fr/produits/1811478/tahoma-

SECURITEST IP IDEAL NETWORKS

SECURITEST IP IDEAL NETWORKS

Testeur de caméras de vidéosurveillance numériques IP, analogiques et coaxiales HD

Le SecuriTEST IP est un équipement dédié à l’installation et le dépannage de réseaux de caméras numériques IP, coaxiales HD, analogiques CCTV. Ce testeur “tout en un” permet d’alimenter les caméras, les configurer, les visualiser et éditer directement des rapports. Votre productivité sur site est ainsi optimisée du début à la fin du process. Les caméras sont alimentées grâce à la batterie embarquée Li-Ion du testeur : via sa sortie RJ45 PoE/PoE+ (Power over Ethernet) ou sa ligne continue 12 V DC – évitant ainsi l’utilisation d’alimentations et d’injecteurs externes. La fonction QuickIP™ permet aux installateurs de brancher rapidement et facilement les caméras IP puis de les configurer sans être pour autant des experts en la matière. Des rapports de test professionnels avec des captures d’écran se mettent en forme automatiquement dans l’appareil pour attester de la bonne qualité des installations et réduire ainsi les rappels non facturables

Raccordement physique de la caméra Se branche à toutes les caméras IP ou analogiques, en utilisant des connectiques RJ45, BNC ou en Wi-Fi.

Alimentations électriques des caméras Si vous installez ou dépannez des caméras, le SecuriTEST IP saura répondre à toutes les différentes exigences en terme d’alimentation électrique, pour les caméras IP et analogiques. Pas besoin d’injecteurs externes d’alimentations – Pour alimenter les caméras le SecuriTEST IP intègre les solutions d’alimentation suivantes :

Identification des caméras et leurs connexions QuickIP™ automatise le processus de connexion à des caméras IP en permettant aux techniciens, même novices, de configurer les caméras IP aussi facilement que des caméras analogiques. Par exemple, lorsque des adresses IP dynamiques sont requises par les caméras, le SecuriTEST IP dispose d’un serveur DHCP embarqué permettant une configuration optimisée évitant l’utilisation d’équipements réseaux supplémentaires. Une gamme d’outils embarqués de diagnostics servent à repérer et résoudre les problèmes de raccordement aux réseaux : • Affichage de la configuration réseau • Test Ping / et TraceRoute • Clignotement de la diode du switch pour identifier le port concerné • Scan du réseau IP -pour vérifier des éventuels conflits d’adresses IP

https://www.idealnetworks.net/fr/fr/products/network-testing/testeur-de-cam%C3%A9ras-de-vid%C3%A9osurveillance-securitest-ip.aspx

DAIKIN EMURA

DAIKIN EMURA

L’expertise de Daikin en matière de Génie Climatique est le fruit d’un travail constant visant à prendre en compte aussi bien les besoins des utilisateurs que le développement de nouvelles technologies ou encore l’émergence de nouvelles normes. L’objectif : développer des systèmes thermiques toujours plus performants, économes en énergie et connectés. Dans le cadre de son engagement environnemental, Daikin développe des systèmes à hautes performances et à faible impact environnemental.

DAIKIN EMURA : Equilibre parfait entre design et technologie

La nouvelle génération Daikin Emura Bluevolution au R-32 est la preuve qu’une solution de chauffage et de climatisation peut parfaitement allier esthétisme raffiné, efficacité énergétique et confort d’utilisation.

Un design soigné au détail près
Le nouveau mural Daikin Emura bénéficie d’une conception épurée. Profil fin, intégration discrète,dans un intérieur moderne, avec Daikin Emura, chaque détail a son importance.

Élégance assurée en toute circonstance
Le mural Daikin Emura reste élégant même en fonctionnement, grâce à son système d’ouverture discret. Au démarrage, le volet inférieur de l’Emura coulisse derrière la façade avant : la hauteur et la profondeur du mural ne sont pas altérées et l’installation en est facilitée. En effet, seuls 3centimètres au dessus de l’unité sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement
du produit.

Confort Diffusion d’air optimale grâce au détecteur de présence Intelligent Eye.
Pilotage à distance inclus depuis smartphone et tablette.
Mode confort : la position du volet de soufflage s’adapte au mode de fonctionnement.
Filtre anti-allergène pour une qualité d’air optimale

Performances

SEER jusqu’à A+++ et SCOP jusqu’à A++ Silence de fonctionnement : 19 dB(A).
Fonctionnement garanti jusqu’à -15°C extérieur en mode chauffage.


Gamme Bluevolution
La gamme Bluevolution a été conçue par le pôle Recherche
& Développement de Daikin Europe pour le marché européen.
Nouveau design, intégration de technologies intelligentes et
utilisation du fluide R-32 caractérisent cette nouvelle gamme.
La gamme Bluevolution offre une facilité d’utilisation optimale
et des coûts énergétiques réduits, tout en créant un
environnement intérieur sain.
La gamme bénéficie d’une étiquette énergétique allant
jusqu’à A+++, gage d’une efficacité optimale en mode
rafraîchissement et jusqu’à A++ en mode chauffage*.

Excellente qualité d’air
Un filtre purificateur d’air photocatalytique à apatite de titane piège jusqu’aux particules microscopiques de poussières en suspension dans l’air, absorbe les composés organiques tels que les bactéries et les virus, et détruit les odeurs.
L’Emura FTXJ-M dispose également d’un filtre anti-allergène permettant d’éliminer bactéries, moisissures ou acariens…

Débit d’air «3D»
L’obtention d’une température homogène dans toute la pièce est rendue possible grâce au débit d’air 3D. Daikin Emura associe un balayage d’air automatique vertical et horizontal pour assurer une diffusion d’air dans toute la pièce.

Mode confort
Ce mode de fonctionnement assure un confort parfait. La position du volet de soufflage est adaptée au mode de fonctionnement. En mode froid, le volet se positionne à l’horizontal pour éviter que l’air ne soit soufflé directement sur la personne. En mode chauffage, le volet se positionne à la verticale en dirigeant l’air chaud vers le sol.

Grâce à l’interface Daikin Online Controller vous pouvez piloter à distance et programmer votre mural Daikin Emura n’importe où et à n’importe quel moment en toute sécurité.Vous pouvez gérer le fonctionnement de
l’unité pour réaliser encore plus d’économies d’énergie et obtenir un confort adapté à votre rythme de vie.

https://www.daikin.fr/fr_fr/famille-produits/pompe-a-chaleur-air-air/emura.html