TOSHIBA SEIYA R32

TOSHIBA SEIYA R32

Seiya est une pompe à chaleur air-air réversible fonctionnant au R32, fluide sans impact sur la couche d’ozone. Principalement dédiée aux applications résidentielles, elle remplit de nouvelles exigences en termes de process de qualité, d’esthétisme, de silence de fonctionnement, de performance et de facilité d’utilisation.
Idéal en neuf comme en rénovation, le mural Seiya est commercialisé en 7 tailles (dont 5 tailles disponibles en version multisplit : jusqu’à 5 unités intérieures peuvent être associées), afin de satisfaire toutes les configurations/surfaces de pièces à chauffer et/ou climatiser. Il est disponible avec des puissances nominales de 1,5 à 6,5 kW en mode froid et de 2 à 7 kW en mode chaud.
Seiya est la solution de chauffage et climatisation économique, extrêmement silencieuse et performante : la gamme monosplit affiche un label énergétique A++ en mode rafraîchissement et A+ en mode chauffage.

La précision et fiabilité :

Une technologie 100 % Toshiba
Le compresseur Rotary Toshiba combine des performances exceptionnelles et une fiabilité inégalée. Grâce à l’Inverter également développé par Toshiba, la vitesse de rotation du compresseur s’adapte en permanence à la demande pour assurer un niveau de confort constant, ce qui favorise les économies d’énergie et élimine tout risque de nuisance sonore.

Le silence : où que vous soyez !

Le mode silencieux du mural Seiya permet à l’utilisateur de réduire au maximum le niveau sonore de l’unité intérieure : son fonctionnement est pratiquement imperceptible. Il peut être activé via la télécommande pour abaisser à 19 dB(A) le niveau sonore de l’unité intérieure, en réduisant la vitesse de fonctionnement du ventilateur.
Le niveau sonore de l’unité extérieure a également été travaillé lors du développement produit, afin de profiter d’un extérieur calme et serein, et de veiller au respect de son voisinage. D’une simple pression sur la télécommande, cette fonction permet d’abaisser le niveau sonore de l’unité extérieure, pour atteindre seulement 44 dB(A).

Quel que soit l’endroit où se trouve l’utilisateur, le niveau de chauffage ou rafraîchissement souhaité peut être déterminé, grâce à l’application simple et intuitive développée par Toshiba.
Une interface WiFi, disponible en option, permet de remplacer la télécommande infrarouge par l’application intelligente « Toshiba Home AC Control » et de piloter le système depuis une tablette ou un smartphone.

Cette application donne accès à l’intégralité des fonctionnalités de l’installation et permet d’adapter en permanence le confort. Elle est téléchargeable facilement et gratuitement sur l’Apple Store et Google Play et disponible en français. L’application permet de piloter jusqu’à 10 unités intérieures, accessibles par 5 utilisateurs maximum.

DESIGN ÉLÉGANT

L’unité murale Toshiba est la fusion parfaite entre esthétisme et technologie : look discret, lignes et courbes épurées et affichage led. Son design harmonieux et son faible encombrement (longueur : seulement 798 mm) lui
permettent de s’intégrer parfaitement dans tous les intérieurs.

UN AIR INTÉRIEUR SAIN

Le SEIYA est équipé d’une batterie hydrophobe, revêtue d’une fine pellicule de protection, empêchant l’accumulation de poussières lors du fonctionnement de l’unité. Ce revêtement permet de réduire l’humidité et les moisissures dans l’unité intérieure. Combiné à la fonction autonettoyante, l’échangeur reste propre et sain sur une plus longue période, pour garantir des performances et une diffusion de l’air de haute qualité

LUXORLIVING THEBEN

LUXORLIVING THEBEN

LUXORliving est le nouveau système de commande domotique simple et intuitif de Theben pour rendre les maisons intelligentes et plus confortables. Toutes les fonctions qu’il propose sont utiles. Aucune n’est superflue. Allumage, extinction, variation de l’éclairage. Régulation du chauffage et commande des stores. Voilà l’essentiel pour LUXORliving. Et le meilleur : LUXORliving est si simple à installer et à utiliser qu’il ne nécessite aucune compétence d’intégrateur spécialisé. Tout simplement LUXORliving.

Depuis décembre 2017, le logiciel de configuration LUXORplug est téléchargeable gratuitement. Avec LUXORplug, la mise en service d’un système LUXORliving a un caractère ludique.
L’application LUXORplay est également gratuitement et compatible IOS/Androïd. LUXORplay permet une commande et une visualisation intuitives de LUXORliving.

Mise en service simple – sans ETS et licence

LUXOR a toujours été facile à installer. LUXORliving l’est encore plus. Poser, câbler, régler, tout simplement. C’est fini. Sans ETS. Une licence n’est pas nécessaire. Aucune connaissance préalable non plus. Suivez simplement votre intuition – rapidement, sûrement et simplement.

Sélection libre des boutons-poussoirs

Sur de nombreuses systèmes pour maison intelligentes les interrupteurs sont prédéterminés. Pas avec LUXORliving. Ce dispositif permet au propriétaire de choisir librement ses interrupteurs, car nos entrées binaires et interfaces d’interrupteur sont compatibles avec tous les interrupteurs.

Installation KNX certifiée

LUXORliving est une installation KNX certifiée et présente donc l’avantage, contrairement aux systèmes propriétaires, d’être ouverte, sûre en termes d’investissement et évolutive. Le secret : LUXORliving est une version simplifiée de KNX. Il contient toutes les fonctions KNX nécessaires le plus simplement possible. L’étendue des fonctions est limitée au strict nécessaire. C’est ce qui rend LUXORliving tellement simple. Autant pour l’installateur que pour l’utilisateur.

Fonction Marche/Arrêt centralisée

Tout passe par la centrale de commutation IP1. Lorsqu’elle est allumée, la commande passe simplement par LUXORplay et le WIFI. Si elle est arrêtée, elle est arrêtée. Ainsi, personne n’a plus accès aux fonctions auxquelles il/elle ne doit pas avoir accès.

Système central LUXOR IP1

Si vous pensez à rendre votre maison intelligente mais que vous n’êtes pas encore entièrement prêt, vous pouvez installer LUXORliving avec uniquement les fonctions de base. Ceci permet de vous équiper à moindre coût pour démarrer tout en conservant la possibilité d’étendre LUXORliving à tout moment. L’installation de départ économique, rapide et simple pour tous ceux qui ne sont pas encore « smart », mais qui souhaitent le devenir.

Câblage BUS flexible

Les installations traditionnelles disposent d’un câblage fixe. Pas LUXORliving. LUXORliving est basé sur un câblage BUS flexible permettant d’affecter librement les lampes, volets roulants et autres applications aux boutons-poussoirs. Ceci permet de modifier à souhait l’installation existante et réduit les coûts, le nombre d’interrupteurs nécessaires étant réduit.

Simulation de présence intelligente

Lorsque les habitants sont chez eux, ils utilisent LUXORliving. Lorsque vous n’êtes pas chez vous, LUXORliving vous est utile. Le Smart intelligent Le système domestique simule la présence pendant que les habitants profitent de leur vacances en toute sécurité.


THERMOR MYTHIK

THERMOR MYTHIK

Pour chauffer votre intérieur, choisissez le radiateur électrique connecté Mythik de Thermor. Ce radiateur vous permet de faire jusqu’à 45 %d’économies grâce à ses détecteurs de présenceet à son pilotage à distance depuis votre smartphone

DESIGN

Design épuré, disponible en 4 couleurs : alu satiné, blanc granit, gris ardoise et gris roche. Disponible en 2 formats : horizontal et vertical.

CONFORT ABSOLU

Une chaleur douce immédiate et permanente grâce à la technologie TDS® (Thermor Dynamik System). Une température stable et homogène dans toute la pièce. Un air non asséché et agréable à respirer

CONNECTÉ

Pilotez votre chauff age quand vous voulez, où que vous soyez et visualisez votre consommation de chauff age depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à l’application Cozytouch.

INTUITIF

Grâce à ses détecteurs intégrés et ses fonctions intelligentes, réalisez un maximum d’économies d’énergie (1) sans y penser

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition aluminium satiné 2 formats : horizontal et vertical Écran digital Thermor Dynamik System® : système chauffant tubulaire exclusif, pour un confort absolu Intuitif :

– le radiateur peut se programmer tout seul en apprenant et mémorisant le rythme de vie,

– il anticipe la chauffe,

– il s’adapte automatiquement aux imprévus

Programmation intégrée personnalisable Détection automatique d’occupation et de fenêtre ouverte

Radiateur connecté :

– possibilité de jumeler les appareils entre eux,

– pilotage à distance et visualisation des consommations via l’application Cozytouch

https://www.thermor.fr/actualites-thermor/un-nouveau-radiateur-design-intelligent-et-connecte-c-est-mythik

LUTRON RA2 SELECT

LUTRON RA2 SELECT

Lutron RA2 Select apporte un contrôle personnalisé à la maison

Lutron est synonyme de contrôle d’éclairage dans le secteur de la maison de luxe, et cette connaissance et cette expérience ont été mises à profit dans le nouveau contrôle intelligent de la maison de l’entreprise : RA2 Sélectionner. L’introduction de la technologie intelligente signifie également que Lutron élargit son public cible en rendant le produit disponible sur le marché de gros. C’est aussi simple que ça.

Le principe de RA2 Select est démontré dans la façon dont le système peut être installé par les électriciens et programmé par les propriétaires. Il n’est pas nécessaire qu’un ingénieur Lutron se rende sur les lieux et installe le système. Tout est entre les mains de l’utilisateur final.
La technologie derrière RA2 Select devient familière à tous ceux qui ont gardé un œil sur les commandes intelligentes pour la maison. Le matériel se compose de gradateurs et de commutateurs sans fil, programmés pour recevoir les signaux des télécommandes sans fil Pico de Lutron et d’autres dispositifs intelligents. Mais c’est ce qui se passe ensuite qui élève Lutron au-dessus de la norme pour ce genre de service.
Le plus gros problème avec la plupart des systèmes de contrôle intelligents est généralement une mauvaise interface utilisateur ; la technologie fonctionne bien, mais il semble toujours y avoir un problème pour que le système fasse ce que vous voulez qu’il fasse. Pour nous montrer comment faire, Lutron a introduit les commandes sans fil Pico. Ces plaques de commande sont munies d’icônes prégravées décrivant chacune des scènes d’éclairage. Rien de prescriptif – juste très, très, très, très, sensible.
Via le répéteur principal, l’éclairage peut être programmé à partir d’un appareil intelligent via une application téléchargeable gratuitement. L’application fournit un contrôle individuel du circuit d’éclairage (zone) ou un réglage complet de la scène, y compris une option pour les stores de fenêtre qui peut être incorporée dans l’ensemble de contrôle.
Exploitant un peu plus la technologie sans fil, Lutron propose également une gamme de capteurs conçus pour identifier quand une pièce est vide ou occupée. Et, comme vous pouvez vous y attendre de Lutron, RA2 Select peut également se connecter à d’autres commandes intelligentes à domicile, y compris les services de commande vocale propriétaires comme Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, les commandes environnementales comme Honeywell, Nest et les commandes de divertissement telles que Sonos.
David Ribbons, directeur principal des ventes pour l’Europe et l’Afrique, déclare : ” Les technologies modernes telles que les assistants vocaux et le confort croissant que nous procurent les produits sans fil ont accru la demande de solutions entièrement intégrées. Nous sommes ravis de faire connaître notre réputation de qualité et de fiabilité à un public plus large.

L’installation
Les systèmes sans fil permettent de réduire les coûts dans les installations nouvelles et existantes. Le seul câblage nécessaire est l’installation du gradateur ou de l’interrupteur dans le circuit. De là, toutes les instructions de contrôle se font sans fil ; il n’est pas nécessaire d’abattre les murs pour apporter un nouveau câblage aux emplacements de contrôle.

Programmation
Tout ce dont vous avez besoin est un téléchargement de l’application gratuite Lutron RA2 Select, disponible pour les appareils Apple et Android. L’application fournit un guide intuitif pour la programmation du système, en recommandant automatiquement des scènes d’éclairage – qui peuvent toutes être personnalisées ultérieurement, aussi souvent que souhaité.

Contrôle
La commande au quotidien est disponible à partir des deux smartphones et de la gamme de télécommandes Lutron Pico. Commande de l’éclairage par simple pression d’un bouton ou d’une icône. En coulisses, RA2 Select offre également des fonctions spéciales :
La programmation permet d’ajuster l’éclairage en fonction de la configuration régulière de la maison. L’arrivée et le départ de la maison utilisent le suivi de l’emplacement, l’extinction des lumières lorsque les occupants quittent la maison et l’allumage des lumières à leur retour. Smart away peut allumer et éteindre les lumières de façon aléatoire pendant que la maison est inoccupée. Cela peut également être déclenché par la fonction d’aide à la maison/au loin du nid.

La technologie
Lutron utilise la technologie sans fil brevetée Clear Connect. Cette technologie RF fonctionne dans la bande de fréquences non encombrée (868MHz en Europe), offrant un fonctionnement ultra fiable.

CDVI DIGICODE GALEO 4

CDVI DIGICODE GALEO 4

Le nouveau digicode intergénérationnel
facile à installer, encore plus simple à utiliser !

En 2016, 65% des français disposent d’un smartphone. Le taux d’équipement des 18-24 ans atteint même 95%*. Face à cette montée en puissance de l’utilisation des nouvelles technologies dans la vie quotidienne et à l’arrivée massive des objets connectés, CDVI, spécialiste de la sécurité des biens et des personnes, décline sa solution de gestion des accès Digicode® Galeo en version 4.0 Bluetooth pour s’adapter aux habitudes de chacun.

Une solution intelligente pour les utilisateurs
Hautement performant, Galeo 4.0 associe un Digicode® extérieur à clavier codé et une box déportée à l’électronique sécurisée. Intégrant une carte Bluetooth, le Digicode® Galeo 4.0 offre ainsi deux possibilités d’utilisation : le déverrouillage classique des accès par le clavier codé ou l’ouverture à distance via un smartphone grâce à une application dédiée disponible sur IOS ou Androïd.

Le Digicode® Galeo 4.0 est doté de toutes les caractéristiques qui font la qualité des produits développés par CDVI un clavier rétro-éclairé surmoulé classé IP 64 pour une étanchéité totale une façade et des touches métalliques qui lui confèrent une haute résistance au vandalisme.

Avec son design extra-plat et son faible encombrement, le Digicode® Galeo 4.0 est ergonomique grâce à ses touches lumineuses.

Intelligente, cette nouvelle solution et son application utilisateur du Digicode® additionne de nombreux avantages au service d’une sécurisation optimale de l’habitation et de ses occupants :

attribution d’un code d’accès individuel à des prestataires selon un jour et une plage horaire définis,

activation d’un lien d’ouverture communiqué à un visiteur occasionnel afin qu’il puisse entrer en toute sécurité sans connaître le code du Galeo 4.0,

coffre-fort dématérialisé personnel et sécurisé permettant le stockage de données (carte d’identité, permis de conduire, codes confidentiels…).

Une solution à la gestion simplifiée pour l’installateur
Facile à installer grâce à un montage extérieur en applique, le Digicode® Galeo 4.0 est extrêmement performant. Il permet de programmer jusqu’à 100 codes d’accès pour les 3 relais.

Avec l’application installateurs, le professionnel peut configurer simplement le Digicode® Galeo 4.0 et enregistrer les différents codes via son smartphone. Pratique, il lui est possible de partager les données d’une installation avec un confrère en cas d’intervention imprévue mais également de gérer et conserver les configurations de tous les sites équipés.

Caractéristiques techniques
Dimensions du clavier : L 110 x l 75 x P 15 mm
Dimensions de la box : L 147 x l 124 x P 56 mm
Alimentation : 12 V à 24 V AC / 12 V à 48 V DC
Consommation : de 60 à 200 mA

https://www.cdvi.com/catalogue/digicode-%C2%AE-bluetooth/galeo