SMARTHANDLE AX SIMONS VOSS

SMARTHANDLE AX SIMONS VOSS

Peut-on rendre ce qui est bien encore meilleur ? Oui ! Notre nouvelle génération de « SmartHandle » s’oriente de façon conséquente vers les besoins de nos utilisateurs et pose ainsi de nouvelles normes. Grâce à la structure modulaire, le grand nombre de variantes et les fonctions innovantes telles que BLE* et Phone2Door*, SimonsVoss franchit avec la SmartHandle AX un nouveau niveau dans les domaines de l’intelligence, du confort et de la sécurité des portes.

Le design adaptable et l’association d’éléments métalliques procurent non seulement un plaisir optique mais aussi la plus grande liberté d’agencement. Avec la nouvelle SmartHandle AX, nous proposerons une solution intelligente pour les portes intérieures permettant un montage sans perçage au niveau des trous de la rosace (DIN 18251) existants.

SmartHandle AX – Fait place à la beauté

Sécurité dans la plateforme AX : nous sommes satisfaits lorsque tout est bien sécurisé. L’Intrinsic Security Architecture (ISA) et le Secure Element constituent l’ADN de la SmartHandle AX.

Réagir à chaque situation sur place et de manière flexible : la SmartHandle AX s’adapte à l’épaisseur de la porte, à l’écart et au carré. La béquille peut être montée à gauche ou à droite.

L’installation ultérieure de fonctionnalités supplémentaires telles que DoorMonitoring ou Do Not Disturb est également possible. La sécurité d’investissement fait partie de la promesse SimonsVoss.

Place à l’esthétique : le design caractéristique et adaptable de la béquille AX est facilement combinable avec les béquilles standard de nombreux autres fabricants.

Compatibilité en aval et sécurité de fonctionnement élevées : ouvrez la SmartHandle AX avec votre transpondeur de première génération.

La sécurité de fonctionnement est décisive. C’est pourquoi nous avons investi, avec la béquille AX, dans la qualité mécanique et électronique et dans la stabilité. La SmartHandle AX dispose par exemple d’un jeu très précis au niveau de la béquille.

Made in Germany. Pour nous, une évidence. La SmartHandle AX a passé près de 1 million de cycles de test avec succès.

https://www.simons-voss.com/fr/produits/systeme-3060/composants-de-fermeture/digitales-smart-handle-ax.html

INTERACT PRO

INTERACT PRO

Portail web et application mobile pour un éclairage connecté pour les bâtiments de petite et moyenne surface.

Une application et un tableau de bord intuitifs qui fonctionnent avec les lampes et luminaires Philips Interact Ready pour apporter la puissance de l’IoT aux petites et moyennes entreprises. Interact Pro offrent des fonctionnalités uniques en termes de personnalisation de l’éclairage, d’économies d’énergie et de mise à disposition de données afin de mieux gérer son installation d’éclairage.

Le logiciel et la passerelle Interact Pro complètent les luminaires, lampes et capteurs LED Philips Interact Ready. L’infrastructure ainsi créée permet aux installateurs de d’assurer une transition sécurisée à l’éclairage connecté. Les données des projets permettent de définir des alertes en fonction des contrats de service (pannes d’éclairage, consommation optimisée et plans d’éclairage).

Application Interact Pro pour les installateurs

Devenez expert en éclairage connecté et renforcez votre image professionnelle auprès de vos clients  en leur proposant une solution innovante pour le confort des employés tout en réalisant des économies d’énergie. Interact Pro vous donne les moyens de réussir dans l’éclairage connecté ! Installez l’éclairage Interact Ready et la passerelle Interact Pro, puis téléchargez l’application et configurez le système. C’est tout. Le système est simple et intuitif, sans câble supplémentaire.

Application personnelle Interact Pro

Avec l’application personnelle Interact Pro, les employés gagnent en productivité en adaptant l’éclairage de leur espace de travail pour le rendre plus confortable. Le système d’éclairage connecté aide l’entreprise à atteindre ses objectifs, notamment en matière de sécurité et économies d’énergie. Les employés apprécient de leur côté que l’éclairage soit optimisé et personnalisé.

Tableau de bord Interact Pro

Vous et votre client contrôlez l’intégrité du système, la consommation énergétique et les performances d’éclairage dans le tableau de bord d’Interact Pro. Les alertes en cas de dysfonctionnement et les données temps réel accessibles à distance permettent de maîtriser les coûts et de limiter les arrêts. Les statistiques du tableau de bord vous aident à optimiser encore la consommation d’énergie et les paramètres d’éclairage de vos clients.

Passerelle Interact Pro

La passerelle Interact Pro est le cœur du système d’éclairage connecté, qui communique avec le cloud par son intermédiaire. Elle établit des connexions sans fil Zigbee sécurisées avec un maximum de 200 points lumineux. Elle permet un échange bi-directionnel entre, d’une part, les luminaires, lampes, capteurs et  interrupteurs Interact Ready, et d’autre part, le système et logiciel Interact Pro.

http://applications.nam.lighting.philips.com/blog/index.php/2018/10/24/connected-lighting-made-easy-with-interact-pro/

NIKO HOME CONTROL 2

NIKO HOME CONTROL 2

Niko Home Control 2 : Simplicité, évolutivité et compatibilité pour une maison intelligente et connectée

Une maison intelligente ne le devient vraiment que lorsque tous les différents systèmes communiquent entre eux. Niko Home Control permet désormais de centraliser la commande de nombreux systèmes pour gagner en confort, en sécurité et en économie d’énergies grâce à des partenariats de qualité avec VELUX, RENSON, REYNAERS, SONOS, BOSE, NIBE, SMAPPEE…

Et grâce à la flexibilité améliorée de NHC 2, l’installateur réalise un gain de temps de 50 % et cela grâce à de nombreuses améliorations.

NHC 2 : une conception intuitive pour une installation facile

Claire et intuitive, l’interface NHC 2 permet à l’installateur de réduire les explications données aux utilisateurs. Des icônes facilement reconnaissables pour les entrées, sorties et actions indiquent à l’installateur ce qui se passe pendant la configuration. L’écran tactile, les applis et le logiciel parlent d’eux-mêmes.

Écran éco Niko Home Control / Écran de contrôle tactile © Niko

Une configuration simple et rapide
Les fonctions de base sont configurées par l’installateur en 3 étapes et les fonctions plus complexes en moins de 5 minutes. Il raccorde les entrées, sorties et actions automatiquement à un emplacement en les faisant glisser sur le plan. À l’issue de la configuration, le logiciel transfère automatiquement les symboles d’emplacements vers l’écran tactile et les applis.


Une assistance tout au long de l’installation

Un assistant guide l’installateur pour ajouter des actions pratiques et plus complexes, comme la simulation de présence et la fonction d’alarme. Des actions fréquemment demandées, telles que le bouton « tout éteint », ont leur propre icône.
Plus de contrôle grâce à une personnalisation poussée
La personnalisation permet à l’installateur d’adapter Niko Home Control 2 aux besoins évolutifs des résidents. Il relie à chaque écran tactile les fonctions et emplacements que l’utilisateur veut commander depuis l’écran. Les clients ont ainsi plus de liberté de commande.
Les clients rendent eux-mêmes leur système plus intelligent
Les utilisateurs finaux peuvent télécharger eux-mêmes les mises à jour du logiciel et les installer sans changer la configuration de base. Ils activent ainsi de nouvelles fonctions et rendent leur installation plus intelligente.
Des réglages plus faciles pour l’installateur et le client
La logique derrière Niko Home Control 2 a été fortement simplifiée. Le calendrier se trouve à un endroit central unique. L’installateur ne programme qu’une seule plage horaire. Il la relie ensuite à toutes les actions qui suivent le même calendrier. Les actions les plus compliquées deviennent très flexibles.


Un écosystème ouvert pour une maison intelligente

Le concept de « smart home » prend aujourd’hui tout autant d’importance que celui de smartphone. 2 jeunes sur 3 déclarent déjà opter pour une habitation flexible et connectée et une installation électrique intelligente. Avec Niko Home Control 2, il est possible de commander l’éclairage, le chauffage, la ventilation, les rideaux, les volets roulants, les stores, la consommation d’énergie et l’accès à la maison depuis son smartphone, pour un confort, une sécurité et une économie d’énergie optimaux.

L’association aux systèmes VELUX, RENSON et REYNAERS assure une commande intelligente de la ventilation, des fenêtres¬¬ de toits, des stores, des volets roulants ou de l’éclairage, tout comme la gestion audio avec SONOS et BOSE ou l’économie d’énergie avec NIBE et SMAPPEE.

En avant la musique avec Sonos et Bose !

Grâce à l’intégration des plateformes SONOS et BOSE au système, Niko Home Control propose une expérience universelle permettant de créer des scénarios intégrant la gestion audio facilement depuis un smartphone ou l’écran tactile Niko. Cette nouvelle intégration ouvre la palette des fonctionnalités de Niko Home Control avec les enceintes SONOS et BOSE sans avoir à lancer une application ou une interface externe :

• Changer de morceau ou monter le volume à tout moment et n’importe où dans la maison
• Éteindre la musique dans toutes les pièces en un clic
• Baisser automatiquement le volume lorsque quelqu’un se présente à la porte
• Lancer une musique en rentrant de sa journée de travail

Anticiper l’évolution du marché de l’économie d’énergie

« Avec Niko Home Control, Niko, propose la plateforme idéale pour relier entre eux différents systèmes », explique Stéphane Willaert, Directeur des Partenariats chez Niko. « Nous sommes ravis de ce partenariat avec NIBE et Smappee. Ces nouvelles intégrations apportent une réponse aux nombreuses évolutions du marché de l’énergie. Et surtout : Niko anticipe les nouveaux défis induits par ces évolutions. »

Contrôle de la consommation d’énergie sur l’application Niko Home Control © Niko

Niko fait donc une avancée importante dans les domaines de l’énergie et de l’HVAC (Heating, Ventilation en Air-Conditioning, en français : Chauffage, ventilation et climatisation). En associant les données des moniteurs d’énergie Smappee à la fonction gestion d’énergie de Niko Home Control, Niko permet le suivi de la consommation d’énergie appareil par appareil et l’identification des appareils les plus énergivores. Grâce à l’intégration des systèmes NIBE, le même suivi est possible pour le chauffage, la ventilation, la climatisation ou l’eau chaude. Et tout se fait toujours depuis une plateforme centrale.
« Avec l’intégration de NIBE et de Smappee, nous permettons aux clients de Niko de se rendre compte de la situation et de réduire davantage leur consommation. Ce n’est pas seulement bon pour l’environnement : ça l’est également pour le porte-monnaie », affirme Bart Van Remortel, Senior Product manager Energy & HVAC chez Niko.
Avec ces partenariats, Niko va encore plus loin dans la simplification de la vie quotidienne et devient une plateforme intelligente globale permettant à tous les équipements de communiquer entre eux. Tourné vers les écosystèmes ouverts, Niko garantit une grande évolutivité de l’installation et une compatibilité avec les solutions de marques de qualité. Grâce à une innovation permanente, Niko proposera encore de belles collaborations à l’avenir. Contrôler l’éclairage, le chauffage, la ventilation, les volets, les protections solaires, les installations sonores et bien plus encore depuis un point central, grâce à un écran tactile, à votre tablette ou votre smartphone : c’est possible, grâce à Niko Home Control.


Pour plus d’informations : https://www.niko.eu/frfr

TABLEAU DE COMUNICATION MICHAUD NEO

TABLEAU DE COMUNICATION MICHAUD NEO

Le tableau de communication NÉO, de format 250×250, est conçu pour répondre à l’évolution de la réglementation qui préconise la distribution des signaux TV sur RJ45 en remplacement du coaxial Il permet de gérer les arrivées opérateurs à gauche, le traitement des signaux (répartiteur TV sur RJ45, filtre maître) au centre et les départs à droite.

La zone attenante NÉO, de format 250×400, est conçue pour permettre d’installer tous types d’actifs, tels que box Internet, ONT, box domotique ….
Elle vient en complément du tableau de communication principal.

Les + techniques :

Gamme courte pour un choix plus facile

4 ou 8 RJ45 de base pouvant évoluer, grâce au module d’extension, jusqu’à 20 RJ45

Brassage face avant ergonomique

Lisibilité des différents signaux

Praticité et économie

CAME KEY

CAME KEY

Compléter l’installation est maintenant encore plus facile grâce à CAME KEY, le nouveau dispositif Wi-Fi qui accélère la configuration, le réglage et la maintenance d’une installation.
Téléchargez CAME SetUp App pour utiliser CAME KEY.

CAME Key est le dispositif intelligent qui simplifie le travail de l’installateur, en transférant dans les installations dépourvues de passerelle CAME Connect quelques-uns des avantages de la connexion au Cloud CAME.

Grâce à CAME KEY et l’application CAME SetUp, l’installateur peut configurer les paramètres de l’automatisme via smartphone ou tablette, directement sur place, sans avoir besoin d’une connexion internet.

Résultat de recherche d'images pour "camekey"

LES ATOUTS DE CAME KEY

Il communique via Wi-Fi avec l’application CAME SetUp

Il permet l’accès à une variété de fonctions pour une installation rapide et simple

Il reconnaît automatiquement la carte et le type d’automatisme

Il permet d’enregistrer les paramètres de l’automatisme sur le Cloud CAME et de les récupérer à tout moment

http://www.came.com/global/de/fr-fr/came-key