Chez vous, en plus malin.

Le kit caméra sans fil mydlink™ Pro se compose de deux caméras sans fil (DCS-2800LH-EU) et d’une passerelle (DCS-H100) qui sont parfaitement adaptés à des applications de surveillance pour les petits bureaux/bureaux à domicile. Les caméras sans fil compactes sont adaptées à la surveillance de jour et de nuit pour les environnements intérieurs et extérieurs. Elles sont équipées de la vision nocturne intégrée, de la détection des mouvements et d’une application mobile gratuite – pour que vous soyez détendu lorsque vous êtes loin de chez vous. Une option d’enregistrement dans le cloud Premium de 12 mois (d’une valeur de 49,99 €) est incluse pour stocker des vidéos déclenchées par des mouvements pendant 14 jours

Design compact, installation simple

Les caméras sans fil sont conçues pour être compactes et discrètes afin de s’intégrer dans tous les décors. Avec leur boîtier étanche, elles peuvent être installées à l’intérieur ou à l’extérieur. La fixation magnétique au mur/plafond permet aux caméras d’être repositionnées facilement si nécessaire. La configuration du kit caméra sans fil mydlink™ Pro est un jeu d’enfants grâce à l’application gratuite mydlink™. Il vous suffit d’installer l’application sur votre appareil mobile et en quelques touches, l’assistant vous guidera tout au long du processus de configuration.

Ensemble complet de fonctions

Le kit caméra sans fil mydlink™ Pro possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour surveiller votre maison. Garantie 100 % sans fil, la caméra peut être installée quasiment partout à l’intérieur et autour de votre maison tandis que les images vidéo 1080p Full HD vous permettent de capturer plus de détails. Grâce à l’audio bidirectionnel sur les caméras, vous pouvez écouter et parler via l’application mydlink™. Avec l’enregistrement dans le cloud mydlink™, les vidéos peuvent être enregistrées dans votre stockage de cloud privé et personnel. Le concentrateur prend en charge jusqu’à 4 caméras sans fil, ce qui vous permet d’ajouter des caméras si nécessaire. Il est également équipé d’un port pour carte microSD2 et d’un port USB pour les disques durs externes, si vous souhaitez stocker des vidéos et des images localement. Le détecteur de mouvement infrarouge passif avancé de la caméra sans fil réduit considérablement les fausses alarmes et envoie automatiquement des notifications instantanées vers votre appareil mobile. La vision nocturne intégrée vous permet de voir jusqu’à 7,5 mètres même dans l’obscurité complète. Chaque caméra est alimentée par des batteries au lithium de grande capacité permettant des mois d’utilisation sans avoir besoin de recharger.

Kit de camera sans fil DCS-2802KT

Un accès partout et à tout moment avec l’enregistrement dans le cloud mydlink™

Doté de la prise en charge de l’enregistrement dans le cloud mydlink™, le kit caméra sans fil vous offre un moyen simple et pratique de prendre soin de votre famille et de surveiller votre maison ou votre entreprise. En optant pour un abonnement à l’enregistrement dans le cloud mydlink™, vous pouvez être serein en sachant que vos enregistrements vidéo sont automatiquement sauvegardés dans votre espace de stockage dans le cloud privé et personnel. Regardez les enregistrements à partir du cloud ou téléchargez les clips vidéo sur votre appareil mobile partout et à tout moment par Internet. Accédez aux images en direct en temps réel de votre caméra en utilisant l’application mydlink™ et paramétrez des programmations automatisées via votre appareil mobile, où que vous soyez.

Compatible avec la maison connectée

Affichez les images en direct de votre caméra au son de votre voix ! Utilisez la commande en mains libres et profitez des fonctionnalités pratiques d’Amazon Alexa et de Google Assistant avec les appareils compatibles avec Amazon Echo et Google Home/Chromecast (vendus séparément) pour voir facilement ce qui se passe chez vous lorsque vous avez les mains prises. Pourquoi ne pas créer une maison plus intelligente en mettant en place un système de domotique avec IFTTT. Allumez automatiquement une lumière lorsqu’un mouvement ou un son est détecté ou envoyez un SMS/e-mail pour vous informer.

Kit de caméra sans fil DCS-2802KT au dos de la boîte

Points forts du produit

100 % sans fil Fonctionnant sur batterie avec connectivité sans fil

IP65 intérieur/extérieur Le boîtier résistant aux intempéries permet de l’installer partout

Détection de mouvement infrarouge passif avancée Recevez des notifications et enregistrez des clips vidéo lorsqu’un mouvement est détecté

Caractéristiques

Résolution 1080p Full HD de qualité supérieure pour des images détaillées et des vidéos nettes

Angle de vision à 140 degrés

Pour l’intérieur et l’extérieur

Installation simple et rapide avec une fixation magnétique de la caméra

Batterie rechargeable de grande autonomie

Audio bidirectionnel

La vision nocturne intégrée vous permet de voir jusqu’à 7,5 mètres même dans l’obscurité complète.

Détecteur de mouvement infrarouge passif avancé

Prise en charge de H.264 pour les meilleures performances de diffusion vidéo en continu

Recevez des notifications et enregistrez des images et des clips vidéo sur votre appareil mobile

Visualisez et gérez votre caméra à distance via l’application mydlink™3

Enregistrez automatiquement des clips vidéo dans votre stockage de cloud personnel5 , ou localement grâce à une carte microSD2 ou un disque dur USB

https://eu.dlink.com/fr/fr/products/dcs-2802kt-eu-camera-sans-fil-sur-batterie-mydlink-pro