La sonde EnOcean permet de reporter facilement la température et le niveau d’humidité ambiant. Les appareils O2LINE de TRIO2SYS utilisent une technologie radio unique à faible consommation d’énergie et auto-suffisante. Surveillez la température et l’humidité ambiante ou extérieure à distance en toute liberté! Les sondes O2LINE fonctionnent avec des cellules photovoltaïques, grâce à leur réserve, elles génèrent et stockent leur propre
énergie pour fonctionner et émettre un signal même dans l’obscurité. Aucune maintenance ou changement de pile n’est requis! Le recueil du niveau de température et d’humidité servira à paramétrer l’optimisation de votre chauffage ou de votre VMC pour plus d’économies d’énergie et de confort!

Le capteur de température et d’humidité sans fil et sans piles permet de contrôler l’hygrométrie et de réguler la température d’une pièce en envoyant des signaux radios à un récepteur qui commande directement le système de chauffage ou de climatisation:

Avec une gradation de 0,5°C, la sonde recueille des informations fiables et précises sur une plage de 0/40°C

Autonome, l’énergie nécessaire est produite par une cellule solaire qui fonctionne sans aucune maintenance même après plusieurs jours d’obscurité totale

Cette sonde s’intègre discrètement dans son environnement grâce à sa petite taille et son enveloppe disponible en différentes couleurs

Facilité d’installation (visserie, ruban double face) sur support plastique ou en bois

En combinaison avec d’autres émetteurs dans différentes pièces, la sonde contribue à la gestion intelligente de la température dans le bâtiment