Seiya est une pompe à chaleur air-air réversible fonctionnant au R32, fluide sans impact sur la couche d’ozone. Principalement dédiée aux applications résidentielles, elle remplit de nouvelles exigences en termes de process de qualité, d’esthétisme, de silence de fonctionnement, de performance et de facilité d’utilisation.
Idéal en neuf comme en rénovation, le mural Seiya est commercialisé en 7 tailles (dont 5 tailles disponibles en version multisplit : jusqu’à 5 unités intérieures peuvent être associées), afin de satisfaire toutes les configurations/surfaces de pièces à chauffer et/ou climatiser. Il est disponible avec des puissances nominales de 1,5 à 6,5 kW en mode froid et de 2 à 7 kW en mode chaud.
Seiya est la solution de chauffage et climatisation économique, extrêmement silencieuse et performante : la gamme monosplit affiche un label énergétique A++ en mode rafraîchissement et A+ en mode chauffage.

La précision et fiabilité :

Une technologie 100 % Toshiba
Le compresseur Rotary Toshiba combine des performances exceptionnelles et une fiabilité inégalée. Grâce à l’Inverter également développé par Toshiba, la vitesse de rotation du compresseur s’adapte en permanence à la demande pour assurer un niveau de confort constant, ce qui favorise les économies d’énergie et élimine tout risque de nuisance sonore.

Le silence : où que vous soyez !

Le mode silencieux du mural Seiya permet à l’utilisateur de réduire au maximum le niveau sonore de l’unité intérieure : son fonctionnement est pratiquement imperceptible. Il peut être activé via la télécommande pour abaisser à 19 dB(A) le niveau sonore de l’unité intérieure, en réduisant la vitesse de fonctionnement du ventilateur.
Le niveau sonore de l’unité extérieure a également été travaillé lors du développement produit, afin de profiter d’un extérieur calme et serein, et de veiller au respect de son voisinage. D’une simple pression sur la télécommande, cette fonction permet d’abaisser le niveau sonore de l’unité extérieure, pour atteindre seulement 44 dB(A).

Quel que soit l’endroit où se trouve l’utilisateur, le niveau de chauffage ou rafraîchissement souhaité peut être déterminé, grâce à l’application simple et intuitive développée par Toshiba.
Une interface WiFi, disponible en option, permet de remplacer la télécommande infrarouge par l’application intelligente « Toshiba Home AC Control » et de piloter le système depuis une tablette ou un smartphone.

Cette application donne accès à l’intégralité des fonctionnalités de l’installation et permet d’adapter en permanence le confort. Elle est téléchargeable facilement et gratuitement sur l’Apple Store et Google Play et disponible en français. L’application permet de piloter jusqu’à 10 unités intérieures, accessibles par 5 utilisateurs maximum.

DESIGN ÉLÉGANT

L’unité murale Toshiba est la fusion parfaite entre esthétisme et technologie : look discret, lignes et courbes épurées et affichage led. Son design harmonieux et son faible encombrement (longueur : seulement 798 mm) lui
permettent de s’intégrer parfaitement dans tous les intérieurs.

UN AIR INTÉRIEUR SAIN

Le SEIYA est équipé d’une batterie hydrophobe, revêtue d’une fine pellicule de protection, empêchant l’accumulation de poussières lors du fonctionnement de l’unité. Ce revêtement permet de réduire l’humidité et les moisissures dans l’unité intérieure. Combiné à la fonction autonettoyante, l’échangeur reste propre et sain sur une plus longue période, pour garantir des performances et une diffusion de l’air de haute qualité