Peut-on rendre ce qui est bien encore meilleur ? Oui ! Notre nouvelle génération de « SmartHandle » s’oriente de façon conséquente vers les besoins de nos utilisateurs et pose ainsi de nouvelles normes. Grâce à la structure modulaire, le grand nombre de variantes et les fonctions innovantes telles que BLE* et Phone2Door*, SimonsVoss franchit avec la SmartHandle AX un nouveau niveau dans les domaines de l’intelligence, du confort et de la sécurité des portes.

Le design adaptable et l’association d’éléments métalliques procurent non seulement un plaisir optique mais aussi la plus grande liberté d’agencement. Avec la nouvelle SmartHandle AX, nous proposerons une solution intelligente pour les portes intérieures permettant un montage sans perçage au niveau des trous de la rosace (DIN 18251) existants.

SmartHandle AX – Fait place à la beauté

Sécurité dans la plateforme AX : nous sommes satisfaits lorsque tout est bien sécurisé. L’Intrinsic Security Architecture (ISA) et le Secure Element constituent l’ADN de la SmartHandle AX.

Réagir à chaque situation sur place et de manière flexible : la SmartHandle AX s’adapte à l’épaisseur de la porte, à l’écart et au carré. La béquille peut être montée à gauche ou à droite.

L’installation ultérieure de fonctionnalités supplémentaires telles que DoorMonitoring ou Do Not Disturb est également possible. La sécurité d’investissement fait partie de la promesse SimonsVoss.

Place à l’esthétique : le design caractéristique et adaptable de la béquille AX est facilement combinable avec les béquilles standard de nombreux autres fabricants.

Compatibilité en aval et sécurité de fonctionnement élevées : ouvrez la SmartHandle AX avec votre transpondeur de première génération.

La sécurité de fonctionnement est décisive. C’est pourquoi nous avons investi, avec la béquille AX, dans la qualité mécanique et électronique et dans la stabilité. La SmartHandle AX dispose par exemple d’un jeu très précis au niveau de la béquille.

Made in Germany. Pour nous, une évidence. La SmartHandle AX a passé près de 1 million de cycles de test avec succès.

https://www.simons-voss.com/fr/produits/systeme-3060/composants-de-fermeture/digitales-smart-handle-ax.html