Testeur de caméras de vidéosurveillance numériques IP, analogiques et coaxiales HD

Le SecuriTEST IP est un équipement dédié à l’installation et le dépannage de réseaux de caméras numériques IP, coaxiales HD, analogiques CCTV. Ce testeur “tout en un” permet d’alimenter les caméras, les configurer, les visualiser et éditer directement des rapports. Votre productivité sur site est ainsi optimisée du début à la fin du process. Les caméras sont alimentées grâce à la batterie embarquée Li-Ion du testeur : via sa sortie RJ45 PoE/PoE+ (Power over Ethernet) ou sa ligne continue 12 V DC – évitant ainsi l’utilisation d’alimentations et d’injecteurs externes. La fonction QuickIP™ permet aux installateurs de brancher rapidement et facilement les caméras IP puis de les configurer sans être pour autant des experts en la matière. Des rapports de test professionnels avec des captures d’écran se mettent en forme automatiquement dans l’appareil pour attester de la bonne qualité des installations et réduire ainsi les rappels non facturables

Raccordement physique de la caméra Se branche à toutes les caméras IP ou analogiques, en utilisant des connectiques RJ45, BNC ou en Wi-Fi.

Alimentations électriques des caméras Si vous installez ou dépannez des caméras, le SecuriTEST IP saura répondre à toutes les différentes exigences en terme d’alimentation électrique, pour les caméras IP et analogiques. Pas besoin d’injecteurs externes d’alimentations – Pour alimenter les caméras le SecuriTEST IP intègre les solutions d’alimentation suivantes :

Identification des caméras et leurs connexions QuickIP™ automatise le processus de connexion à des caméras IP en permettant aux techniciens, même novices, de configurer les caméras IP aussi facilement que des caméras analogiques. Par exemple, lorsque des adresses IP dynamiques sont requises par les caméras, le SecuriTEST IP dispose d’un serveur DHCP embarqué permettant une configuration optimisée évitant l’utilisation d’équipements réseaux supplémentaires. Une gamme d’outils embarqués de diagnostics servent à repérer et résoudre les problèmes de raccordement aux réseaux : • Affichage de la configuration réseau • Test Ping / et TraceRoute • Clignotement de la diode du switch pour identifier le port concerné • Scan du réseau IP -pour vérifier des éventuels conflits d’adresses IP

https://www.idealnetworks.net/fr/fr/products/network-testing/testeur-de-cam%C3%A9ras-de-vid%C3%A9osurveillance-securitest-ip.aspx