Le PBA32 permet de réaliser le raccordement jusqu’à 32 fibres du câble de distribution verticale aux câbles d’abonnés. Ce boîtier est compatible avec le principe de l’accessibilité permanente en piquage tendu. (Technologie PACe™) et avec les câbles d’adduction standards.
Ce produit possède des avantages notables : une protection totale des fibres au point de dérivation, la compatibilité avec les épissures fusions, une séparation entre les fibres connectées et celles en attente via une cassette de protection. Dans le PBA32, les branchements et raccordements des abonnés sont rapides et aisés.
Ce produit est conçu pour une fixation murale et est adapté à l’installation comme point de branchement en colonne montante ou en pied d’immeuble.
Il permet de raccorder jusqu’à 24 câbles abonnés.

Socle contenant 2 emplacements d’ancrage pour câble home PACe Ø 6,5 à 13,5mm
24 ancrages individuels pour câble abonné jusqu’à Ø 4,2 mm
1 zone de stockage pour module de passage
1 système d’ancrage intégré pour câble adduction jusqu’à Ø 13,5mm
Cassette pour stocker jusqu’à 16 protections épissures fusions de longueur 40 et 45mm.
Capot avec logo LASER
Paire de caches pour une installation le long d’une goulotte (option)