LUXORliving est le nouveau système de commande domotique simple et intuitif de Theben pour rendre les maisons intelligentes et plus confortables. Toutes les fonctions qu’il propose sont utiles. Aucune n’est superflue. Allumage, extinction, variation de l’éclairage. Régulation du chauffage et commande des stores. Voilà l’essentiel pour LUXORliving. Et le meilleur : LUXORliving est si simple à installer et à utiliser qu’il ne nécessite aucune compétence d’intégrateur spécialisé. Tout simplement LUXORliving.

Depuis décembre 2017, le logiciel de configuration LUXORplug est téléchargeable gratuitement. Avec LUXORplug, la mise en service d’un système LUXORliving a un caractère ludique.
L’application LUXORplay est également gratuitement et compatible IOS/Androïd. LUXORplay permet une commande et une visualisation intuitives de LUXORliving.

Mise en service simple – sans ETS et licence

LUXOR a toujours été facile à installer. LUXORliving l’est encore plus. Poser, câbler, régler, tout simplement. C’est fini. Sans ETS. Une licence n’est pas nécessaire. Aucune connaissance préalable non plus. Suivez simplement votre intuition – rapidement, sûrement et simplement.

Sélection libre des boutons-poussoirs

Sur de nombreuses systèmes pour maison intelligentes les interrupteurs sont prédéterminés. Pas avec LUXORliving. Ce dispositif permet au propriétaire de choisir librement ses interrupteurs, car nos entrées binaires et interfaces d’interrupteur sont compatibles avec tous les interrupteurs.

Installation KNX certifiée

LUXORliving est une installation KNX certifiée et présente donc l’avantage, contrairement aux systèmes propriétaires, d’être ouverte, sûre en termes d’investissement et évolutive. Le secret : LUXORliving est une version simplifiée de KNX. Il contient toutes les fonctions KNX nécessaires le plus simplement possible. L’étendue des fonctions est limitée au strict nécessaire. C’est ce qui rend LUXORliving tellement simple. Autant pour l’installateur que pour l’utilisateur.

Fonction Marche/Arrêt centralisée

Tout passe par la centrale de commutation IP1. Lorsqu’elle est allumée, la commande passe simplement par LUXORplay et le WIFI. Si elle est arrêtée, elle est arrêtée. Ainsi, personne n’a plus accès aux fonctions auxquelles il/elle ne doit pas avoir accès.

Système central LUXOR IP1

Si vous pensez à rendre votre maison intelligente mais que vous n’êtes pas encore entièrement prêt, vous pouvez installer LUXORliving avec uniquement les fonctions de base. Ceci permet de vous équiper à moindre coût pour démarrer tout en conservant la possibilité d’étendre LUXORliving à tout moment. L’installation de départ économique, rapide et simple pour tous ceux qui ne sont pas encore « smart », mais qui souhaitent le devenir.

Câblage BUS flexible

Les installations traditionnelles disposent d’un câblage fixe. Pas LUXORliving. LUXORliving est basé sur un câblage BUS flexible permettant d’affecter librement les lampes, volets roulants et autres applications aux boutons-poussoirs. Ceci permet de modifier à souhait l’installation existante et réduit les coûts, le nombre d’interrupteurs nécessaires étant réduit.

Simulation de présence intelligente

Lorsque les habitants sont chez eux, ils utilisent LUXORliving. Lorsque vous n’êtes pas chez vous, LUXORliving vous est utile. Le Smart intelligent Le système domestique simule la présence pendant que les habitants profitent de leur vacances en toute sécurité.