Depuis le lancement de sa première gamme en 2008, Vizeo suit attentivement les évolutions techniques, les besoins clients et les problématiques de l’installateur.
C’est pourquoi des 2015, Vizeo s’est concentré sur l’IP et le protocole ONVIF qui garantie la compatibilité de ses appareils sur d’autre marque et vice et versa.

De part notre expérience proche des installateurs, de l’avant vente au suivie technique sur les chantiers, nous créons des solutions et des outils pour chacun.

Tout d’abord, dans la présentation de sa gamme. Partant du principe que trop de choix est compliqué, chaque produit est conçu pour répondre à la plus large demande, et avec seulement 20 références, 90% des demandes sont réalisables.

Cette année, la gamme est divisé en 3 catégories, bien entendu, tout est compatible et peut être mixé.

La GAMME Prêt à Poser:


Des produits simples et pratiques à poser , quand on veut faire une installation rapidement.
La DA350PAP est un mini dôme motorisé, avec zoom x3, qui s’installe avec 3 vis sans ouvrir la caméra. Le réglage de l’angle de vue, se réalise directement sur l’enregistreur et est modifiable à tout moment à partir de l’application MyVizeo sur son smartphone, sa tablette, son PC et nouvellement de son android TV.
Les enregistreurs HD5xxPAP se choisissent aux nombres de caméras, 4 caméras HD504PAP, 8 caméras HD508PAP et 16 caméras HD516PAP et sont prêt à l’emploi. Le disque dur est intégré et proportionnée par nos soins. L’affiche obligatoire, les fiches RJ45 sans outils spécifique y est inclus ainsi qu’ 1h de paramétrage téléphonique par notre technicien.

La GAMME Sur mesure:

Pour faire du sur mesure. Nous conseillons lors de la visite sur le chantier, de vous munir de l’application gratuite “Mon Projet Vidéo”. Cette application vous permet rapidement et simple de faire un projet qui correspondra aux besoins spécifiques du client, vous recevez votre projet imagé et votre dossier complet, ce qui vous garanti le résultat et vous donne un avantage face à vos concurrents et leurs devis “liste de course”.
De la mini caméra fixe, au gros dôme motorisé x30, toutes les solutions seront disponible. Bien sur, notre service chiffrage peut vous accompagnés dans votre démarches et vous fournir un dossier complète avec synoptique d’avant vente pour bien comprendre et faire comprendre l’ensemble de la réalisation du projet.
Vous pouvez utiliser l’application gratuite “Calico” qui vous permet de dimensionné la capacité d’enregistrement, suivant nos préconisations mais aussi votre configuration. Vous gardez la maitrise de votre projet de A à Z.
Des services supplémentaires d’assistance téléphonique (AT1) et/ou d’intégration/paramétrage (VIP1) vous garantissent un appui technique et aide à la configuration quand vous êtes sur votre chantier.

La GAMME Projet:

Pour les demandes particulières.
Contactez nous nous trouverons la solution à tous vos projets. De la caméra thermique à l’analyse de plaque, développement de logiciel spécifique, bref tous vos désirs.
Chaque caméra de la gamme projet à sa spécificité.
La caméra DV20 est une caméra de capture de visage, de personnes, qui peut être utilisé seul ou en accompagnement de MyVizeoSystem qui ajoutera les fonctions de comptage, de reconnaissance faciale etc..
Les caméras CT50 , CT200, CT530 sont des caméras Thermiques adaptés à vos besoins. Après validation de la demande, nous choisissons et intégrons les caractéristiques adaptées (Focal etc..).
La CT50 est une thermique simple en haute résolution capable de détecter un feu à 1200m.
La CT200 est une caméra a double objectif, l’un thermique, l’autre “normal”, afin d’avoir un visualisation réel de la détection thermique. Cette caméra est plutôt adapté pour la captation de la température des corps (prévention des épidémies, détection de présence dans les cinémas etc..)
La CT530 est une caméra a double objectif, l’un thermique, l’autre “normal”, sous forme de tourelle motorisé, pour un pilotage dans tous les sens. Idéal pour les détections de feu de foret à longue distance.
La EyeCube est une caméra a vision 360° Horizontale et verticale, en 32 Méga pixel (soit 4x plus grand que le 4K)! Idéal au centre des parkings non couvert, dans les centres commerciaux etc…
Les caméras LP50 et LP660HD vous permettent de reconnaitre une plaque et d’effectuer une action (ouverture de barrière) à partir d’une liste blanche et/ou noir. Gestion des plages horaires, sans PC ni licence supplémentaire.
D’autres produits sont disponibles, nous vous invitons à notre contacter pour que l’on propose la bonne solution.

Tout notre matériel peut être configurer pour être consultable à distance, sur son smartphone, tablette, PC et même android TV, grâce à l’application MyVizeo.

2019 est l’année de l’intelligence, c’est pourquoi toutes nos caméras disposeront de l’Analyse intelligence, et sera capable de détecter :
Un franchissement de barrière virtuelle, tracez votre barrières, déterminez le sens de passage et soyez prévenu!
Une entrée dans un périmètre, tracé votre zone et soyez prévenu lorsqu’un individu pénètre la zone.
Détection d’apparition et disparition d’Object
Stationnement Illégal
Et encore plus d’intelligence, sans licence supplémentaire.

https://www.vizeo.eu/produits.php?id=1