L’expertise de Daikin en matière de Génie Climatique est le fruit d’un travail constant visant à prendre en compte aussi bien les besoins des utilisateurs que le développement de nouvelles technologies ou encore l’émergence de nouvelles normes. L’objectif : développer des systèmes thermiques toujours plus performants, économes en énergie et connectés. Dans le cadre de son engagement environnemental, Daikin développe des systèmes à hautes performances et à faible impact environnemental.

DAIKIN EMURA : Equilibre parfait entre design et technologie

La nouvelle génération Daikin Emura Bluevolution au R-32 est la preuve qu’une solution de chauffage et de climatisation peut parfaitement allier esthétisme raffiné, efficacité énergétique et confort d’utilisation.

Un design soigné au détail près
Le nouveau mural Daikin Emura bénéficie d’une conception épurée. Profil fin, intégration discrète,dans un intérieur moderne, avec Daikin Emura, chaque détail a son importance.

Élégance assurée en toute circonstance
Le mural Daikin Emura reste élégant même en fonctionnement, grâce à son système d’ouverture discret. Au démarrage, le volet inférieur de l’Emura coulisse derrière la façade avant : la hauteur et la profondeur du mural ne sont pas altérées et l’installation en est facilitée. En effet, seuls 3centimètres au dessus de l’unité sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement
du produit.

Confort Diffusion d’air optimale grâce au détecteur de présence Intelligent Eye.
Pilotage à distance inclus depuis smartphone et tablette.
Mode confort : la position du volet de soufflage s’adapte au mode de fonctionnement.
Filtre anti-allergène pour une qualité d’air optimale

Performances

SEER jusqu’à A+++ et SCOP jusqu’à A++ Silence de fonctionnement : 19 dB(A).
Fonctionnement garanti jusqu’à -15°C extérieur en mode chauffage.


Gamme Bluevolution
La gamme Bluevolution a été conçue par le pôle Recherche
& Développement de Daikin Europe pour le marché européen.
Nouveau design, intégration de technologies intelligentes et
utilisation du fluide R-32 caractérisent cette nouvelle gamme.
La gamme Bluevolution offre une facilité d’utilisation optimale
et des coûts énergétiques réduits, tout en créant un
environnement intérieur sain.
La gamme bénéficie d’une étiquette énergétique allant
jusqu’à A+++, gage d’une efficacité optimale en mode
rafraîchissement et jusqu’à A++ en mode chauffage*.

Excellente qualité d’air
Un filtre purificateur d’air photocatalytique à apatite de titane piège jusqu’aux particules microscopiques de poussières en suspension dans l’air, absorbe les composés organiques tels que les bactéries et les virus, et détruit les odeurs.
L’Emura FTXJ-M dispose également d’un filtre anti-allergène permettant d’éliminer bactéries, moisissures ou acariens…

Débit d’air «3D»
L’obtention d’une température homogène dans toute la pièce est rendue possible grâce au débit d’air 3D. Daikin Emura associe un balayage d’air automatique vertical et horizontal pour assurer une diffusion d’air dans toute la pièce.

Mode confort
Ce mode de fonctionnement assure un confort parfait. La position du volet de soufflage est adaptée au mode de fonctionnement. En mode froid, le volet se positionne à l’horizontal pour éviter que l’air ne soit soufflé directement sur la personne. En mode chauffage, le volet se positionne à la verticale en dirigeant l’air chaud vers le sol.

Grâce à l’interface Daikin Online Controller vous pouvez piloter à distance et programmer votre mural Daikin Emura n’importe où et à n’importe quel moment en toute sécurité.Vous pouvez gérer le fonctionnement de
l’unité pour réaliser encore plus d’économies d’énergie et obtenir un confort adapté à votre rythme de vie.

https://www.daikin.fr/fr_fr/famille-produits/pompe-a-chaleur-air-air/emura.html