Opérateur irréversible électromécanique 24 V pour portails battants jusqu’à 200 kg kg et 2 m de longueur.

Les + produits :

La Centrale de commande THALIA avec afficheur de programmation simplifiée et bornier de couleur standardisé

Sécurité basée sur l’inversion sur obstacle

Ralentissement ouverture / fermeture auto-apprentissage à gestion électronique, pour un fonctionnement silencieux

Butée mécanique d’arrêt en ouverture et fins de course électromécanique incorporés et réglables . Carte d’extension BEBA- Wifi pour commande via smartphone (U-Control)

Bras plus long pour favoriser l’ ouverture extèrieure

Plaque de fixation avec trous oblong

Clé de débloquage personnalisée

Les essentiels :

Jusqu’à 2.3 m par vantail et 200 kg

Ouverture à 90° en 14s jusqu’à 120° en 18s

Déverrouillage extérieur et par batteries de secours en option

Ouverture piétonne

Compatibilité Ecosol

Bras glissière et bras ouverture en pente en option