Le silence est sa nature.

Les Points Forts du produit :

Confort acoustique 19dB(A) (1)
Économies d’énergie : classe A+++ en modes chaud et froid (1), programmation hebdomadaire de série, détection de présence de série
Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu’à -15° ext.
en mode chaud et -10° ext. en mode froid
Design moderne : lignes élégantes et droites, façade lisse, faible épaisseur, obtention du « Good Design Award 2017 »

GESTION DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Grâce à son détecteur de présence et à sa programmation
hebdomadaire de série, ce nouveau mural s’adapte parfaitement
à votre mode de vie.
De plus, ses performances saisonnières élevées vous permettent
de profiter jusqu’à 80% d’énergie gratuite.

CONFORT MAXIMAL

De part la taille optimisée de son volet et d’un niveau sonore
de seulement 19 dB(A)*, la gamme Takao M3 vous assure un confort
optimal.

CONTRÔLE À DISTANCE

Grâce à l’application FGLair, ce modèle est pilotable à distance depuis un smartphone et permet notamment de : Mettre en route ou éteindre le climatiseur, Choisir le mode de fonctionnement, Régler la vitesse de
ventilation et la position des volets, Effectuer les programmations hebdomadaires

DESIGN

L’unité intérieure affiche une ligne élégante avec une faible épaisseur, des lignes droites et une façade lisse. Cela lui permet de s’intégrer facilement à tous types d’intérieurs.

Le R32 s’inscrit dans le panorama des fluides de demain pour les équipements de climatisation à détente directe.
Nouveau en Europe pour la climatisation, il est déjà utilisé depuis plusieurs années dans d’autres parties du monde (Japon et Océanie par exemple).
Il est plus facile à manipuler que le R410A dont il est l’un des constituants, possède de meilleures caractéristiques thermiques et a un impact limité sur l’environnement.

Avec Atlantic, choisissez les produits d’avenir pour avancer ensemble vers
les solutions de demain.

https://www.atlantic.fr/Climatiser-le-logement/Climatisation-reversible-pour-une-seule-piece/Les-climatiseurs-muraux/Muraux-DC-Inverter-TAKAO-M3