CAMÉRA WI-FI HD, BATTERIE RECHARGEABLE

Caméra couleurs IP Wi-Fi all-in-one Jour & Nuit, optique fixe 2,6 mm, résolution HD (720p)@25 ips, 11 leds infrarouge avec portée de 10 m. Batterie rechargeable, alimentation et support magnétique en saillie compris.

Capteur: 1/4″ CMOS

Optique: 2.6mm

Champ de vision horizontal (°): 105

Sensibilité (lux): 0 (led IR ON)

Filtre IR: Mécanique

Résolution vidéo (H x V – pixel): 1280×720 (HD 720p), VGA

Compression vidéo: H.264

Nombre d’images par secondes: 25ips

Protocoles supportés: 802.11b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz)

Usagers reliés simultanément: 10 (3 Live)

Sécurité du réseau: WEP, WPA, WPA2

Contrôle à distance par mobile: appli Comelit Cam (Android, iOS, seulement pour smartphone)

Principales fonctions: PIR (détection de mouvement 10m)

Support mural: Inclus

Entrées/Sorties audio: 1 microphone / 1 haut-parleur (PCM/G.276)

Tension d’alimentation (VDC): 8,4

Type d’alimentation: Alimentation / Batterie rechargeable 7.2V/2.2Ah

Hauteur (mm): 73 Largeur (mm): 48 Profondeur (mm): 89 Poids (g): 250

Matériaux de construction: Plastique

Type de habillage: All in one

Coloris: Blanc et noir

Température de fonctionnement (°C): -10 ÷ 50

Humidité de service RH max (%): 85

Accessoires fournis: Alimentation, Batterie rechargeable