La solution SylSmart Connected Building intègre directement un capteur dans chaque luminaire LED.

Chaque capteur se compose d’un détecteur de présence, d’un capteur de lumière ambiante, d’un microprocesseur de gestion et d’un module de communication sans fil. Un composant d’intelligence artificielle permet d’obtenir une meilleure précision dans la détection de présence et de garantir une gestion optimale de l’apport en lumière naturelle, afin d’améliorer considérablement le confort des occupants et de réaliser jusqu’à 70 % d’économies d’énergie, grâce à la communication entre les luminaires qui enregistrent tous les mouvements et prédisent ainsi de façon automatique les zones à éclairer. SylSmart Connected Building s’adapte en permanence au changements d’habitude des occupants.

Caractéristiques produit

  • Protocole Bluetooth Low Energy (BLE)
  • Bandes de fréquence ISM 2,4 GHz avec une très faible puissance d‘émission et un risque minime d’interférences.
  • Protection par mot de passe crypté
  • Protection sur le réseau électrique
  • Programmation automatique à partir de 40 détections
  • Trois niveaux d’éclairage
  • Deux niveaux de temporisation (10s – 30mn)

L’avis SONEPAR

  • Aucun câblage séparé n’est nécessaire pour le système de commande.
  • Pas de mise en service nécessaire
  • Pas de problème de compatibilité : toutes les commandes sont intégrées dans les luminaires
  • Sécurité maximale du réseau
  • Amélioration continue des performances grâce à l’intelligence artificielle