NETATMO NOC-PRO

NETATMO NOC-PRO

Soyez alerté immédiatement en cas d’intrusion sur votre propriété.
La seule Caméra Extérieure Intelligente qui distingue les personnes, les animaux et les voitures et vous donne accès à toutes les fonctionnalités sans aucun frais d’abonnement.

Prévient les éventuels dégâts et effractions sur votre propriété

Contrairement aux caméras de vidéosurveillance extérieures qui vous informent dès qu’un mouvement est détecté, la caméra Netatmo distingue les personnes, les voitures et les animaux. 

Par exemple, vous pouvez choisir d’être alerté lorsqu’un individu entre dans votre jardin mais pas s’il s’agit d’un animal. Idéal pour une surveillance extérieure efficace sans alertes intempestives.

Dissuadez les cambrioleurs de jour comme de nuit

La nuit, vous pouvez soit observer discrètement ce qui se passe grâce à la vision nocturne infrarouge de la Caméra Extérieure ou allumer l’éclairage. 

L’éclairage intelligent de la caméra peut être activé manuellement à partir de l’application ou programmé pour s’allumer en cas de détection d’une personne, d’une voiture ou d’un animal. Il dissuade les visiteurs indésirables de s’introduire à votre domicile et vous aide à trouver votre chemin la nuit.

Résultat de recherche d'images pour "netatmo camera exterieur"

Résistance complète aux intempéries

Spécialement conçue pour être installée sur la façade d’une maison, la caméra Netatmo résiste aux intempéries (pluie, neige, humidité, poussière et impuretés) grâce à la technologie HZO, un nano-film innovant.

Installation facile à réaliser soi-même

La Caméra Intelligente remplace simplement un éclairage extérieur ou s’installe à un endroit idéal pour la surveillance extérieure (l’entrée de votre domicile, le jardin…). La caméra se connecte à votre réseau Internet Wi-Fi, sans box/kit domotique additionnelle pour vous permettre de contrôler la caméra à distance depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur. Un guide d’installation est inclus dans le pack de la caméra de surveillance. 

En quelques minutes, vous avez installé un système de surveillance extérieure sophistiqué muni d’un puissant projecteur.

Recevez des notifications uniquement quand c’est nécessaire

Chaque maison est unique. Avec la Caméra Extérieure Intelligente, vous recevez des notifications personnalisées adaptées à vos besoins. 

La fonction Alert-Zones vous permet de choisir les endroits pour lesquels vous souhaitez recevoir une alerte en cas de détection d’une personne, d’une voiture ou d’un animal.

Gardez en permanence un œil sur votre domicile

L’accès à la vidéo en direct depuis l’application vous permet de visionner ce qui se passe hors de chez vous, où que vous soyez et depuis n’importe quel appareil, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Faites défiler les séquences déjà enregistrées et téléchargez vos vidéos sélectionnées.

Découvrez la journée en accéléré

Regardez ce qui s’est passé pendant la journée avec la fonction « vidéo en accéléré » de la caméra de surveillance. Rapide à regarder et amusant à partager.

https://www.netatmo.com/fr-fr/security/cam-outdoor

KIT CAMERA SANS FIL DLINK

KIT CAMERA SANS FIL DLINK

Chez vous, en plus malin.

Le kit caméra sans fil mydlink™ Pro se compose de deux caméras sans fil (DCS-2800LH-EU) et d’une passerelle (DCS-H100) qui sont parfaitement adaptés à des applications de surveillance pour les petits bureaux/bureaux à domicile. Les caméras sans fil compactes sont adaptées à la surveillance de jour et de nuit pour les environnements intérieurs et extérieurs. Elles sont équipées de la vision nocturne intégrée, de la détection des mouvements et d’une application mobile gratuite – pour que vous soyez détendu lorsque vous êtes loin de chez vous. Une option d’enregistrement dans le cloud Premium de 12 mois (d’une valeur de 49,99 €) est incluse pour stocker des vidéos déclenchées par des mouvements pendant 14 jours

Design compact, installation simple

Les caméras sans fil sont conçues pour être compactes et discrètes afin de s’intégrer dans tous les décors. Avec leur boîtier étanche, elles peuvent être installées à l’intérieur ou à l’extérieur. La fixation magnétique au mur/plafond permet aux caméras d’être repositionnées facilement si nécessaire. La configuration du kit caméra sans fil mydlink™ Pro est un jeu d’enfants grâce à l’application gratuite mydlink™. Il vous suffit d’installer l’application sur votre appareil mobile et en quelques touches, l’assistant vous guidera tout au long du processus de configuration.

Ensemble complet de fonctions

Le kit caméra sans fil mydlink™ Pro possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour surveiller votre maison. Garantie 100 % sans fil, la caméra peut être installée quasiment partout à l’intérieur et autour de votre maison tandis que les images vidéo 1080p Full HD vous permettent de capturer plus de détails. Grâce à l’audio bidirectionnel sur les caméras, vous pouvez écouter et parler via l’application mydlink™. Avec l’enregistrement dans le cloud mydlink™, les vidéos peuvent être enregistrées dans votre stockage de cloud privé et personnel. Le concentrateur prend en charge jusqu’à 4 caméras sans fil, ce qui vous permet d’ajouter des caméras si nécessaire. Il est également équipé d’un port pour carte microSD2 et d’un port USB pour les disques durs externes, si vous souhaitez stocker des vidéos et des images localement. Le détecteur de mouvement infrarouge passif avancé de la caméra sans fil réduit considérablement les fausses alarmes et envoie automatiquement des notifications instantanées vers votre appareil mobile. La vision nocturne intégrée vous permet de voir jusqu’à 7,5 mètres même dans l’obscurité complète. Chaque caméra est alimentée par des batteries au lithium de grande capacité permettant des mois d’utilisation sans avoir besoin de recharger.

Kit de camera sans fil DCS-2802KT

Un accès partout et à tout moment avec l’enregistrement dans le cloud mydlink™

Doté de la prise en charge de l’enregistrement dans le cloud mydlink™, le kit caméra sans fil vous offre un moyen simple et pratique de prendre soin de votre famille et de surveiller votre maison ou votre entreprise. En optant pour un abonnement à l’enregistrement dans le cloud mydlink™, vous pouvez être serein en sachant que vos enregistrements vidéo sont automatiquement sauvegardés dans votre espace de stockage dans le cloud privé et personnel. Regardez les enregistrements à partir du cloud ou téléchargez les clips vidéo sur votre appareil mobile partout et à tout moment par Internet. Accédez aux images en direct en temps réel de votre caméra en utilisant l’application mydlink™ et paramétrez des programmations automatisées via votre appareil mobile, où que vous soyez.

Compatible avec la maison connectée

Affichez les images en direct de votre caméra au son de votre voix ! Utilisez la commande en mains libres et profitez des fonctionnalités pratiques d’Amazon Alexa et de Google Assistant avec les appareils compatibles avec Amazon Echo et Google Home/Chromecast (vendus séparément) pour voir facilement ce qui se passe chez vous lorsque vous avez les mains prises. Pourquoi ne pas créer une maison plus intelligente en mettant en place un système de domotique avec IFTTT. Allumez automatiquement une lumière lorsqu’un mouvement ou un son est détecté ou envoyez un SMS/e-mail pour vous informer.

Kit de caméra sans fil DCS-2802KT au dos de la boîte

Points forts du produit

100 % sans fil Fonctionnant sur batterie avec connectivité sans fil

IP65 intérieur/extérieur Le boîtier résistant aux intempéries permet de l’installer partout

Détection de mouvement infrarouge passif avancée Recevez des notifications et enregistrez des clips vidéo lorsqu’un mouvement est détecté

Caractéristiques

Résolution 1080p Full HD de qualité supérieure pour des images détaillées et des vidéos nettes

Angle de vision à 140 degrés

Pour l’intérieur et l’extérieur

Installation simple et rapide avec une fixation magnétique de la caméra

Batterie rechargeable de grande autonomie

Audio bidirectionnel

La vision nocturne intégrée vous permet de voir jusqu’à 7,5 mètres même dans l’obscurité complète.

Détecteur de mouvement infrarouge passif avancé

Prise en charge de H.264 pour les meilleures performances de diffusion vidéo en continu

Recevez des notifications et enregistrez des images et des clips vidéo sur votre appareil mobile

Visualisez et gérez votre caméra à distance via l’application mydlink™3

Enregistrez automatiquement des clips vidéo dans votre stockage de cloud personnel5 , ou localement grâce à une carte microSD2 ou un disque dur USB

https://eu.dlink.com/fr/fr/products/dcs-2802kt-eu-camera-sans-fil-sur-batterie-mydlink-pro

TRIO2SYS CAPTEUR DE TEMPERATURE

TRIO2SYS CAPTEUR DE TEMPERATURE

La sonde EnOcean permet de reporter facilement la température et le niveau d’humidité ambiant. Les appareils O2LINE de TRIO2SYS utilisent une technologie radio unique à faible consommation d’énergie et auto-suffisante. Surveillez la température et l’humidité ambiante ou extérieure à distance en toute liberté! Les sondes O2LINE fonctionnent avec des cellules photovoltaïques, grâce à leur réserve, elles génèrent et stockent leur propre
énergie pour fonctionner et émettre un signal même dans l’obscurité. Aucune maintenance ou changement de pile n’est requis! Le recueil du niveau de température et d’humidité servira à paramétrer l’optimisation de votre chauffage ou de votre VMC pour plus d’économies d’énergie et de confort!

Le capteur de température et d’humidité sans fil et sans piles permet de contrôler l’hygrométrie et de réguler la température d’une pièce en envoyant des signaux radios à un récepteur qui commande directement le système de chauffage ou de climatisation:

Avec une gradation de 0,5°C, la sonde recueille des informations fiables et précises sur une plage de 0/40°C

Autonome, l’énergie nécessaire est produite par une cellule solaire qui fonctionne sans aucune maintenance même après plusieurs jours d’obscurité totale

Cette sonde s’intègre discrètement dans son environnement grâce à sa petite taille et son enveloppe disponible en différentes couleurs

Facilité d’installation (visserie, ruban double face) sur support plastique ou en bois

En combinaison avec d’autres émetteurs dans différentes pièces, la sonde contribue à la gestion intelligente de la température dans le bâtiment

LES PRODUITS VIZEO

LES PRODUITS VIZEO

Depuis le lancement de sa première gamme en 2008, Vizeo suit attentivement les évolutions techniques, les besoins clients et les problématiques de l’installateur.
C’est pourquoi des 2015, Vizeo s’est concentré sur l’IP et le protocole ONVIF qui garantie la compatibilité de ses appareils sur d’autre marque et vice et versa.

De part notre expérience proche des installateurs, de l’avant vente au suivie technique sur les chantiers, nous créons des solutions et des outils pour chacun.

Tout d’abord, dans la présentation de sa gamme. Partant du principe que trop de choix est compliqué, chaque produit est conçu pour répondre à la plus large demande, et avec seulement 20 références, 90% des demandes sont réalisables.

Cette année, la gamme est divisé en 3 catégories, bien entendu, tout est compatible et peut être mixé.

La GAMME Prêt à Poser:


Des produits simples et pratiques à poser , quand on veut faire une installation rapidement.
La DA350PAP est un mini dôme motorisé, avec zoom x3, qui s’installe avec 3 vis sans ouvrir la caméra. Le réglage de l’angle de vue, se réalise directement sur l’enregistreur et est modifiable à tout moment à partir de l’application MyVizeo sur son smartphone, sa tablette, son PC et nouvellement de son android TV.
Les enregistreurs HD5xxPAP se choisissent aux nombres de caméras, 4 caméras HD504PAP, 8 caméras HD508PAP et 16 caméras HD516PAP et sont prêt à l’emploi. Le disque dur est intégré et proportionnée par nos soins. L’affiche obligatoire, les fiches RJ45 sans outils spécifique y est inclus ainsi qu’ 1h de paramétrage téléphonique par notre technicien.

La GAMME Sur mesure:

Pour faire du sur mesure. Nous conseillons lors de la visite sur le chantier, de vous munir de l’application gratuite “Mon Projet Vidéo”. Cette application vous permet rapidement et simple de faire un projet qui correspondra aux besoins spécifiques du client, vous recevez votre projet imagé et votre dossier complet, ce qui vous garanti le résultat et vous donne un avantage face à vos concurrents et leurs devis “liste de course”.
De la mini caméra fixe, au gros dôme motorisé x30, toutes les solutions seront disponible. Bien sur, notre service chiffrage peut vous accompagnés dans votre démarches et vous fournir un dossier complète avec synoptique d’avant vente pour bien comprendre et faire comprendre l’ensemble de la réalisation du projet.
Vous pouvez utiliser l’application gratuite “Calico” qui vous permet de dimensionné la capacité d’enregistrement, suivant nos préconisations mais aussi votre configuration. Vous gardez la maitrise de votre projet de A à Z.
Des services supplémentaires d’assistance téléphonique (AT1) et/ou d’intégration/paramétrage (VIP1) vous garantissent un appui technique et aide à la configuration quand vous êtes sur votre chantier.

La GAMME Projet:

Pour les demandes particulières.
Contactez nous nous trouverons la solution à tous vos projets. De la caméra thermique à l’analyse de plaque, développement de logiciel spécifique, bref tous vos désirs.
Chaque caméra de la gamme projet à sa spécificité.
La caméra DV20 est une caméra de capture de visage, de personnes, qui peut être utilisé seul ou en accompagnement de MyVizeoSystem qui ajoutera les fonctions de comptage, de reconnaissance faciale etc..
Les caméras CT50 , CT200, CT530 sont des caméras Thermiques adaptés à vos besoins. Après validation de la demande, nous choisissons et intégrons les caractéristiques adaptées (Focal etc..).
La CT50 est une thermique simple en haute résolution capable de détecter un feu à 1200m.
La CT200 est une caméra a double objectif, l’un thermique, l’autre “normal”, afin d’avoir un visualisation réel de la détection thermique. Cette caméra est plutôt adapté pour la captation de la température des corps (prévention des épidémies, détection de présence dans les cinémas etc..)
La CT530 est une caméra a double objectif, l’un thermique, l’autre “normal”, sous forme de tourelle motorisé, pour un pilotage dans tous les sens. Idéal pour les détections de feu de foret à longue distance.
La EyeCube est une caméra a vision 360° Horizontale et verticale, en 32 Méga pixel (soit 4x plus grand que le 4K)! Idéal au centre des parkings non couvert, dans les centres commerciaux etc…
Les caméras LP50 et LP660HD vous permettent de reconnaitre une plaque et d’effectuer une action (ouverture de barrière) à partir d’une liste blanche et/ou noir. Gestion des plages horaires, sans PC ni licence supplémentaire.
D’autres produits sont disponibles, nous vous invitons à notre contacter pour que l’on propose la bonne solution.

Tout notre matériel peut être configurer pour être consultable à distance, sur son smartphone, tablette, PC et même android TV, grâce à l’application MyVizeo.

2019 est l’année de l’intelligence, c’est pourquoi toutes nos caméras disposeront de l’Analyse intelligence, et sera capable de détecter :
Un franchissement de barrière virtuelle, tracez votre barrières, déterminez le sens de passage et soyez prévenu!
Une entrée dans un périmètre, tracé votre zone et soyez prévenu lorsqu’un individu pénètre la zone.
Détection d’apparition et disparition d’Object
Stationnement Illégal
Et encore plus d’intelligence, sans licence supplémentaire.

https://www.vizeo.eu/produits.php?id=1

KIT VIDEO JO WIFI AIPHONE

KIT VIDEO JO WIFI AIPHONE

La sécurité connectée idéale pour votre maison.

Vous souhaitez sécuriser l’accès de votre logement par l’acquisition d’un portier vidéo ? Quelques arguments pour vous convaincre :

Côté sécurité

Avec votre moniteur WiFi, recevez vos appels sur votre smartphone et répondez à votre portier où que vous soyez.

Grâce au portier vidéo couleur JO WiFi, identifiez instantanément votre visiteur sur l’écran ou sur votre smartphone sans être vu.

Vous gardez toute la liberté de ne pas répondre, d’ouvrir ou non la porte : un excellent moyen pour filtrer ses visiteurs !

Kit vidéo JO Wi-Fi

Côté confort

Avec sa fonction mains-libres, conversez librement avec votre visiteur, même les mains occupées !

Sa mémoire d’images vous permet de vérifier si un visiteur est venu pendant votre absence.

Côté pratique

Ajustement du son, volume et luminosité.

Les symboles des fonctions des touches rendent l’utilisation intuitive !

Vous pouvez commander 2 ouvertures : le portillon et l’ouverture du portail si vous le désirez.

Bénéficiez de la garantie Triple A, 3 services d’excellence gratuits dont la garantie de 5 ans au lieu de 2 ! Demandez conseil à votre installateur